Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Środek do konserwacji kabiny kierowcy

Środek do konserwacji kabiny kierowcy
PREPARAT DO KOKPITU ABSOBON 500ML

Nr art. 08934731

Ceny dostępne po zalogowaniu

Środek do konserwacji kabiny kierowcy

Nr art. 08934731
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
Środek do pielęgnacji tworzyw wewnątrz pojazdu, owocowy zapach.

Wysokiej jakości woski karnauba razem z olejkiem jojoba zapewniają optymalną pielęgnację.


  • Odświeża kolory i zapewnia im satynowy połysk

  • Tworzywa sztuczne pozostają elastyczne. Eliminuje dźwięki skrzypienia, zgrzytania

  • Czystość i wygląd jak nowy (wygląd nowego samochodu)


Delikatny dla materiałów


Nie wpływa na założone konstrukcyjnie punkty łamania przy otwieraniu poduszki powietrznej (pasażera)



Zapewnia długotrwałą ochronę przed wpływem czynników zewnętrznych.


  • Chroni przed starzeniem się i zatrzymuje proces kruszenia

  • Nie powoduje powstawania białawych przebarwień


Antystatyczny


Eliminuje potrzebę ciągłego okurzania



Nie zawiera fosforanów ani żadnych rozpuszczalników organicznych.



Szybko usuwany z wody ściekowej zgodnie z niemieckim standardowym testem ekologicznym B 5105.



Biodegradowalność> 95%



Nie zawiera AOX ani silikonu.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Obszar zastosowania

Zaleca się, aby wstępnie oczyścić powierzchnię środkiem Active Clean. Spryskać środkiem do konserwacji kabiny kierowcy czystą, suchą szmatkę i nałożyć na czyszczoną powierzchnię. Chronić przed mrozem.

Baza chemiczna

Mieszanka rozpuszczalników organicznych

Zapach

Owocowy

Kolor

Beż

Wartość pH

6,8

Gęstość

0,992 g/cm³

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Nie zawiera AOX

Tak

Nie zawiera silikonu

Tak

Biodegradowalne

Tak

Pojemnik

Butelka ze spryskiwaczem

Spis treści

500 ml
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
Nr art. Nr materiałowy klienta