Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Suchy środek smarny w sprayu PTFE

Suchy preparat smarny PTFE w sprayu
SUCHY SMAR Z PTFE 300 ML 300ML

Nr art. 0893550

Ceny dostępne po zalogowaniu

Suchy środek smarny w sprayu PTFE

Nr art. 0893550
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
Smarowanie na sucho, nie powoduje gromadzenia się pyłu i kurzu

Eliminuje piski, trzeszczenie i umożliwia płynny ruch


Trwała ochrona przed zużyciem



Grubość warstwy 10 µm


Może być używany do mechaniki precyzyjnej wymagającej najmniejszych tolerancji



Bardzo duża odporność


  • Odporny na temperatury od -180°C do +260°C (chwilowo)

  • Trwale odporny na wodę, kwasy i zasady


Nie zawiera oleju mineralnego



Nie zawiera silikonu

Uwaga

Osoby palące muszą myć ręce po użyciu. Palenie zanieczyszczonych produktów tytoniowych może powodować problemy zdrowotne.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Obszar zastosowania

Przeznaczony do suchego smarowania punktów tarcia. Może być używany do metali, tworzyw sztucznych, gumy itp., przy małych lub średnich obciążeniach.


Idealny do przesuwanych dachów, szyn foteli, zawiasów i zamków drzwi, drzwi rozsuwanych, okien uchylnych, zamków okien, zawiasów mebli, szuflad, prowadnic, łożysk kulkowych, przełączników elektrycznych itp.


W przypadku oszczędnego nałożenia może być również używany jako preparat rozdzielczy.

Instrukcja
  • Krótko wstrząsnąć przed użyciem. Spryskać punkty tarcia lub połączenia cienką warstwą i pozostawić do wyschnięcia

  • Czas schnięcia cienkiej warstwy: około 1–2 minuty.

  • Czas schnięcia grubszej warstwy: około 5 minut.

Baza chemiczna

Politetrafluoroetylen

Kolor

Mleczny-przezroczysty (folia zabezpieczająca)

Gęstość

0,6 g/cm³

Zapach

Charakterystyczny

Temperatura aplikacji min.

-180 °C

Temperatura aplikacji maks.

260 °C

Temperatura wrzenia

-44 °C

Stężenie lotnych związków organicznych (CH)

588,66 g/l

Nie zawiera silikonu

Tak

Nie zawiera kwasu

Tak

Nie zawiera żywicy

Nie

Nie zawiera oleju mineralnego

Tak

Nie zawiera AOX

Tak

Spis treści

300 ml

Pojemnik

Aerozol