Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Spray do styków Środek zabezpieczający przed utlenianiem

Spray do styków OS
OS KONSERW.KONEKTOROW 200ML

Nr art. 089361

Ceny dostępne po zalogowaniu

Spray do styków Środek zabezpieczający przed utlenianiem

Nr art. 089361
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
Środek zabezpieczający przed utlenianiem w sprayu

Środek antykorozyjny


Długotrwała ochrona przed korozją nowych styków, przełączników i elektromechanicznych podzespołów zasilania



Doskonały środek smarny do precyzyjnych podzespołów zasilaczy



Usuwa kurz, żywicę, olej i starty metal



Nie zawiera kwasu

Powyższe instrukcje dotyczące użytkowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie ponosimy odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Spis treści

200 ml

Baza chemiczna

Węglowodory alifatyczne

Zapach

Charakterystyczny

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Gęstość

0,767 g/cm³

Gęstość - warunki

20°C