Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Koncentrat do usuwania żywicy HEK 5000

Koncentrat do usuwania żywicy, HEK 5000
HEK5000 ZMYWACZ DO ZYWICY 5L.

Nr art. 0893611

Ceny dostępne po zalogowaniu

Koncentrat do usuwania żywicy HEK 5000

Nr art. 0893611
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
Do usuwania powłok żywicznych i innych zanieczyszczeń
Uwaga

Pomalowane powierzchnie odlewów mogą zostać nieco rozpuszczone. Użyć pędzla nylonowego lub z tworzywa sztucznego do czyszczenia lub czyścić szczotką w kąpieli zanurzeniowej. Nie dopuszczać do kontaktu z materiałami zawierającymi aluminium. Zetrzeć pozostałości z obrabianych powierzchni szmatką.

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą liczbę możliwych zastosowań oraz warunków przechowywania i użytkowania nie ponosimy odpowiedzialności za efekty zastosowania produktu do konkretnego celu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że usługi takie są świadczone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Obszar zastosowania

Nadaje się doskonale do szybkiego czyszczenia ostrzy pił ręcznych i stacjonarnych pił tarczowych, ostrzy strugów, głowic frezarskich.

Instrukcja

Przed użyciem rozcieńczyć wodą w stosunku 1:2.

Spis treści

5 l

Zapach

Bezzapachowy

Kolor

Bezbarwny

Baza chemiczna

Wodorotlenek potasu

Wartość pH/warunki

14 / W temp. 20°C

Gęstość/warunki

1,18 g/cm³ / 20°C

Przechowywanie od daty produkcji

36 Miesiące

Biodegradowalne

Tak

Nie zawiera AOX

Tak

Artykuły dodatkowe:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zawór DN 45

KUREK WYLEWOWY DO KANISTROW 5L

Zawór z przyłączem DN 45 do kanistra 5 l z tworzywa sztucznego