Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Spray do styków SW

Spray do styków SW
SW ZMYWACZ DO KONEKTOROW 200ML

Nr art. 089365

Ceny dostępne po zalogowaniu

Spray do styków SW

Nr art. 089365
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
Specjalny środek do czyszczenia w sprayu

Środek czyszczący do styków i podzespołów elektrycznych


  • Usuwa pozostałości kalafonii

  • Do czyszczenia silnie zanieczyszczonych podzespołów


Nieszkodliwy dla tworzyw sztucznych i standardowych materiałów.


Szeroka gama zastosowań (części elektryczne i podzespoły, płytki drukowane, przekaźniki, listwy łącznikowe)

Uwaga

Spray do styków musi całkowicie wyschnąć przed ponownym uruchomieniem układu elektrycznego!

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Spis treści

200 ml

Kolor

Przezroczysty

Zapach

Charakterystyczny

Baza chemiczna

Olej mineralny

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Gęstość

0,77 g/cm³

Odpowiednie rękawice:

 
Produkt
Opis
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 2
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 3