Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Styk Lakier ochronny

Spray do styków SL
SL LAKIER OCHR.DO KONEKT.200ML

Nr art. 089370

Ceny dostępne po zalogowaniu

Styk Lakier ochronny

Nr art. 089370
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
Przezroczysty lakier ochronny w sprayu

Zapobiega zwarciom w cewkach i transformatorach i chroni przed ich skutkami



Zapobiega zwarciom w obszarach wysokich i niskich napięć



Zapewnia elastyczną powłokę ochronną z połyskiem


  • Izoluje i uszczelnia

  • Chroni przed wodą, rozcieńczonymi kwasami, zasadami i korozją


Przywiera do metali takich jak miedź, mosiądz, stal, chrom, aluminium

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na przeprowadzonych przez nas testach oraz naszych doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt. Ze względu na dużą liczbę możliwych zastosowań oraz warunków przechowywania/użytkowania nie ponosimy odpowiedzialności za efekty zastosowania produktu do konkretnego celu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że usługi takie są świadczone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Spis treści

200 ml

Gęstość

0,839 g/cm³

Gęstość - warunki

20°C

Odpowiednie rękawice:

 
Produkt
Opis
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 1
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 2