Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Środek dezynfekcyjny do klimatyzacji w sprayu

Środek dezynf. do klimat. w sprayu COLIUS
PREP. DO DEZYNFEKCJI KLIMATYZACJI-300ML

Nr art. 089376410

Ceny dostępne po zalogowaniu

Środek dezynfekcyjny do klimatyzacji w sprayu

Nr art. 089376410
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
Specjalny środek do czyszczenia i dezynfekcji układów klimatyzacji pojazdów

Dezynfekuje, czyści i zabezpiecza


  • Niezawodny środek od usuwania mikrobów, bakterii i grzybów

  • Skutecznie usuwa nieprzyjemne zapachy

  • Zapobiega reakcjom alergicznym, które mogą być wywoływane przez bakterie i inne mikroorganizmy


Bezpośrednie stosowanie do wymiennika ciepła układu klimatyzacji dzięki wyjątkowo długiemu przewodowi elastycznemu ze specjalną dyszą


  • Długoterminowa skuteczność dezynfekcji i czyszczenia miejsc zabrudzonych

  • Penetruje grubsze, tłuste warstwy zanieczyszczeń po obfitym rozpyleniu


Skuteczność potwierdzona przez niezależny instytut


  • Potwierdzone niszczenie drobnoustrojów

  • 100-procentowa redukcja liczby mikrobów w ciągu zaledwie 5 minut


Wartość pH: 5,0



Nie zawiera AOX


Redukuje zanieczyszczenia gleby i wody, zapobiega problemom z lokalnymi systemami ściekowymi



Każda puszka jest wyposażona jest w elastyczny przewód do spryskiwania


Elastyczny przewód PE o długości ok. 80 cm ze specjalnie opracowaną dyszą

Uwaga

Zalecamy czyszczenie i dezynfekcję układu klimatyzacji (parownik, przewody wentylacyjne itd.) przynajmniej raz w roku.



Skuteczność środka została przetestowana w oparciu o wytyczne do przeprowadzania badań i oceny właściwości chemicznych środków dezynfekcyjnych stowarzyszenia Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (DGHM).

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Instrukcja
  • Wyłączyć układ klimatyzacji i wentylację

  • Włożyć sondę sprayu do spustu skraplacza

  • Zużyć pół zawartości puszki (ok. 30 s) (zawartość puszki wystarcza na 2 aplikacje)

  • Wypłukane zanieczyszczenia spływają spustem

  • Pozostawić do działania na co najmniej 10 min. przed uruchomieniem układu klimatyzacji

Spis treści

300 ml

Zawartość

265 g

Baza chemiczna

Izopropanol

Zapach

Alkohol

Kolor

Bezbarwny

Punkt zapłonu min.

13 °C

Gęstość

0,88 g/cm³

Nie zawiera AOX

Tak

Biodegradowalne

Nie

Przechowywanie od daty produkcji

18 Miesiące

Temperatura stosowania maks.

30 °C

Temperatura aplikacji maks.

30 °C

Maks. odporność temperaturowa

30 °C

Zawiera Środek dezynfekcyjny do klimatyzacji w sprayu:

1 x
Elastyczny przewód do spryskiwania

PRZEWÓD-SONDA-DO-DEZYNF-A/C-089376410

Opis: Do środka dezynfekcyjnego do klimatyzacji
Ilość: 1 x
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
Nr art. Nr materiałowy klienta