Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Pasta miedziana CU 800

Pasta miedziana CU 800
SMAR WYSOKOTEMP. CU800 1000G

Nr art. 08938002

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pasta miedziana CU 800

Nr art. 08938002
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
Smar o wysokiej przyczepności, pasta miedziana do oddzielania i zabezpieczania antykorozyjnego, która jest niezwykle odporna na działanie wysokich temperatur i wysokich ciśnień.

Bardzo wysoka wytrzymałość


  • Zakres temperatur nakładania od -20°C do +1200°C dla suchego smarowania

  • Odporność na wodę, rozcieńczone roztwory zasadowe i rozcieńczone kwasy


Nowoczesne, trwałe smarowanie


Zapewnia trwałe zabezpieczenie przed stapianiem i zacieraniem, zużyciem, korozją zwykłą i cierną.



Nie zawiera silikonu ani AOX

Uwaga

Nie nakładać na tarcze hamulcowe i okładziny hamulcowe.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Obszar zastosowania

Hamulce:


Tylne części klocków hamulcowych (zapobiega skrzypieniu), elementy montażowe i pojedyncze części.



Zaciski akumulatora:


Zabezpieczenie styków, dysze pistoletów do zgrzewania punktowego MIG (zapobiega tworzeniu się przywierających odprysków spawalniczych).



Uszczelnienia:


Zapobiega stapianiu się stałych uszczelnień.



Inne:


Połączenia śrubowe (śruby kolektora wydechowego, gwinty świec zapłonowych itp.), łożyska, czopy soczewkowy, złączy, powierzchnie ślizgowe.

Instrukcja

Oczyścić obrabiane części środkiem czyszczącym do hamulców, nr kat. 0890 108 7. Części muszą być czyste, odkurzone i wolne od smaru. Nałożyć cienką i równomierną warstwę CU 800.

Spis treści

1 l

Baza chemiczna

Półsyntetyczny tłuszcz bazowy zawierający metal miękki

Kolor

Miedź

Gęstość

1 g/cm³

Zapach

Charakterystyczny

Temperatura aplikacji min.

-20 °C

Temperatura aplikacji maks.

1200 °C

Punkt zapłonu min.

200 °C

Nie zawiera silikonu

Tak

Nie zawiera AOX

Tak

Zawartość

1000 g

Pojemnik

Puszka