Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Ochrona hamulców w wysokiej temperaturze

Środek ochronny do hamulców w sprayu, do wys. temp.
PASTA MONTA. DO KL.HAMUL HP-300ML

Nr art. 0893816

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ochrona hamulców w wysokiej temperaturze

Nr art. 0893816
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
Pasta do smarowania, oddzielania i zabezpieczenia antykorozyjnego niezwykle odporna na działanie wysokich temperatur i wysokich ciśnień.

Nie zawiera metali.


  • Nie uszkadza czujników układów hamulcowych

  • Nadaje się do układów hamulcowych z systemami ABS, ASR i ESP


Odporny na temperatury do 1400°C



Stały i wysoki poziom smarowania dzięki składnikom ceramicznym



Odporny na rozcieńczone kwasy, zasady, rozpryski wody i słoną wodę



Nie zawiera silikonu i AOX



Odporny na wysokie ciśnienia

Uwaga
  • Nie nakładać na tarcze hamulcowe i okładziny cierne

  • Wstrząsnąć dokładnie aerozol

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Obszar zastosowania

Pasta do smarowania, rozdzielania i antykorozyjna do układów hamulcowych pojazdu, środek montażowy do maszyn itp.


Do zapobiegania uszkodzeniom podczas montażu, zużyciu łożysk, elementów ślizgowych, śrub i łączników wtykowych.

Spis treści

300 ml

Zawartość

295 g

Pojemnik

Aerozol

Kolor

Popielaty (jasnoszary)

Zapach

Charakterystyczny

Baza chemiczna

Olej mineralny

Przechowywanie od daty produkcji

12 Miesiące

Gęstość

0,973 g/cm³

Nie zawiera AOX

Tak

Nie zawiera silikonu

Tak

Nie zawiera metali

Tak

Artykuły dodatkowe:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Środek do czyszczenia hamulców

ZMYWACZ UNIWERSALNY 5L.

Do czyszczenia i odtłuszczania podczas konserwacji i naprawy.
x 1 szt.
Środek do czyszczenia hamulców

ZMYWACZ UNIWERSALNY 20L.

Do czyszczenia i odtłuszczania podczas konserwacji i naprawy.