Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Smar uniwersalny II

Smar uniwersalny II
SMAR UNIWERSALNY II 400G

Nr art. 08938711

Ceny dostępne po zalogowaniu

Smar uniwersalny II

Nr art. 08938711
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
Smar litowo-grafitowy odporny na działanie wysokiego ciśnienia, zawierający dodatki EP.
  • Odporny na wysokie ciśnienia dzięki dodatkom EP

  • Działa po wytarciu smaru dzięki dodatkowi grafitu

  • Dobre uszczelnianie i ochrona przed korozją

  • Doskonała odporność na pył, zanieczyszczenia i wodę

  • W praktycznej tubie do wykładania
Uwaga

Smary dostarczane są we wkładach z tworzywa sztucznego. Wkład z tworzywa sztucznego zapewnia lepsze przechowywanie produktu (zapobiega wyciekaniu smaru w wysokiej temperaturze). Wkłady należy przechowywać w pozycji pionowej w suchym i chłodnym miejscu! Należy przestrzegać zaleceń podanych w instrukcji obsługi pojazdu, maszyny lub podzespołu dostarczonej przez producenta!

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Obszar zastosowania

Przeznaczony do pracujących pod średnim i dużym obciążeniem łożysk wałeczkowych, poprzecznych i kulkowych, wałów, przegubów i pierścieni, prowadnic ślizgowych i szyn przesuwnych, wałków wielowypustowych, belek połączeniowych, zawiasów i urządzeń hydraulicznych. Odpowiedni również do smarowania łożysk poprzecznych i wałeczkowych o względnie dużym współczynniku tarcia ciernego, np. używanych w różnego rodzaju pojazdach oraz maszynach budowlanych, rolniczych i przemysłowych.

Instrukcja

Zdjąć głowicę przy użyciu dźwigni, następnie napiąć trzpień ruchomy i sprężynę oraz wsunąć wkład. Nakręcić głowicę i zwolnić trzpień ruchomy – smarownica ręczna jest gotowa do użytku.

Zawartość

400 g

Pojemnik

Wkład

Na bazie mydła

12-hydroksytearynian litu

Oznaczenie smaru stałego

KPF2K-30

Min./maks. temperatura pracy

-30 do 130 °C

Kolor

Szary
Czarny

Klasa NLGI/warunki

2 / zgodnie z DIN 51818

Lepkość oleju podstawowego, kinematyczna/warunki

110 mm²/s / W temp. 40°C

Min. punkt kapania/warunki

180 °C / DIN ISO 2176

Min./maks. czas penetracji/warunki

265-295 / zgodnie z DIN ISO 2137

Okres ochrony przed korozją/kategoria

Stopień korozji 0

Siła zespolenia VKA

2400 N

Przechowywanie od daty produkcji

60 Miesiące

Olej bazowy

Olej mineralny

Zachowanie w obecności wody/warunki

1-90 / DIN 51807-1

Film smarujący

Smar stały

Zapach

Charakterystyczny

Gęstość

0,871 g/cm³

Gęstość - warunki

20°C

Lepkość oleju bazowego – warunki

W temp. 40°C

Temperatura kroplenia – warunki

DIN ISO 2176

Temperatura aplikacji min.

-30 °C

Temperatura aplikacji maks.

130 °C

Penetracja po ugniataniu - warunki

zgodnie z DIN ISO 2137

Klasa NLGI – warunki

zgodnie z DIN 51818

Okres ochrony przed korozją - warunki

Spełnia wymagania DIN 51802, test SKF Emcor

Siła zespolenia VKA – warunki

Spełnia wymagania DIN 51350-4, badanie VKA (Instytut badań silników spalinowych)

Nie zawiera żywicy

Tak

Nie zawiera silikonu

Tak

Nie zawiera kwasu

Tak

Nie zawiera AOX

Tak

Nie zawiera metali ciężkich

Tak

Artykuły dodatkowe:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Ręczna smarownica tłokowa

SMAROWNICA 75/PK

Na wkłady 400 g (DIN 1284, 235 x Ø 53,5 mm) lub na 500 cm³ smaru luzem
x 1 szt.
Metalowa część podająca

PRZEDLUZKA DO 986 00 -SMAROWNICA

Do ręcznej smarownicy tłokowej
x 1 szt.
Wzmocniony wąż gumowy

WAZ GUMOWY

Do ręcznej smarownicy tłokowej
x 1 szt.
Zacisk

KONCOWKA DO 0986 00

Do ręcznej smarownicy tłokowej
x 1 szt.
Uniwersalne urządzenie do napełniania

SMAROW. DO UKL. CENTRAL. SMAROWANIA

Urządzenie do napełniania do profesjonalnej, ekonomicznej i czystej aplikacji preparatów smarnych
x 1 szt.
Ręczna smarownica tłokowa Lube-Shuttle®

LUBE -SHUTTLE-RECZNA SMAROWNICA

Układ wykorzystujący smary w 400 gramowych wkładach systemowych
x 1 szt.
Złączka smarująca Easylock

PROSTE PRZYŁACZE DO SMAROWNICY

Bezpieczna końcówka uchwytu hydraulicznego jest przeznaczona do wykonywania wszelkich prac smarowniczych i konserwacyjnych z obszaru motoryzacji, rolnictwa, budownictwa i przemysłu.