Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wydajny smar do pojazdów komercyjnych

Wys. wydajny kartusz ze smarem do poj. dostawczych
SMAR UNIWERSALNY DO WYS. NACISKOW

Nr art. 08938801

Ceny dostępne po zalogowaniu

Wydajny smar do pojazdów komercyjnych

Nr art. 08938801
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
Półsyntetyczny smar olejowy z kompleksem litowym w systemie wkładów Lube-Shuttle®

Szeroka gama zastosowań


Jeden smar do większości punktów smarowania, co ułatwia przechowywanie i niezawodne stosowanie



Bardzo duża odporność na ciśnienie



Dobra ochrona przed korozją



Hydrofobowy



Nie zawiera silikonu, kwasów i żywic



System wkładów Lube-Shuttle®


  • Proste, bezpieczne i czyste nakładanie przy pomocy pistoletu do aplikacji Lube-Shuttle®

  • Możliwość ponownego napełniania obniża koszty

  • Identyfikator typu smaru oraz wskaźnik poziomu napełnienia
Uwaga

Do użytku wyłącznie z ręczną smarownicą tłokową Würth Lube-Shuttle®.


Nie jest przeznaczony do punktów smarowania z użyciem smarów zawierających stałe składniki smarne, np. połączeń drążków kierowniczych poprzecznych. Do takich zastosowań zalecamy używanie smaru uniwersalnego II, nr art. 08938711.


Należy przestrzegać zaleceń podanych w instrukcji obsługi podzespołu lub pojazdu komercyjnego dostarczonej przez producenta! Dodatkowe informacje można znaleźć w karcie danych technicznych. Przechowywać w pozycji pionowej w suchym i chłodnym miejscu!

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Obszar zastosowania

Produkt przeznaczony do smarowania punktów w samochodach komercyjnych narażonych na średnie i duże obciążenia, np. łożysk kół (maźnic), łożysk wału kardana, przekładni głównych, połączeń przyczepy, klap uchylnych, piast, połączeń kardana, półosi, zawieszenia kół, urządzeń do podnoszenia, drążków układu hamulca ręcznego, zawieszenia wywrotek, naczep itp.

Instrukcja

Wyczyścić i usunąć smar z części, które mają zostać nasmarowane. Następnie nałożyć smar tak, aby powstała warstwa o odpowiedniej grubości.

Zawartość

400 g

Pojemnik

Kartusz smaru przekładniowego

Na bazie mydła

Kompleks litowy

Oznaczenie smaru stałego

KP2N-30

Min./maks. temperatura pracy

-30 do 140 °C

Kolor

Żółty
Brązowy

Klasa NLGI/warunki

2 / zgodnie z DIN 51818

Lepkość oleju podstawowego, kinematyczna/warunki

210 mm²/s / W temp. 40°C

Min. punkt kapania/warunki

260 °C / DIN ISO 2176

Min./maks. czas penetracji/warunki

265-295 / zgodnie z DIN ISO 2137

Okres ochrony przed korozją/kategoria

Stopień korozji 0

Siła zespolenia VKA

2800 N

Przechowywanie od daty produkcji

72 Miesiące

Olej bazowy

Olej mineralny

Zachowanie w obecności wody/warunki

1-90 / DIN 51807-1

Odpowiednie specyfikacje samochodu

Standard Volvo 1277.2

Film smarujący

Smar stały

Zapach

Charakterystyczny

Gęstość

1 kg/m³

Gęstość - warunki

20°C

Lepkość oleju bazowego – warunki

W temp. 40°C

Temperatura kroplenia – warunki

DIN ISO 2176

Temperatura aplikacji min.

-30 °C

Temperatura aplikacji maks.

140 °C

Krótkotrwała odporność temperaturowa maks.

180 °C

Penetracja po ugniataniu - warunki

zgodnie z DIN ISO 2137

Klasa NLGI – warunki

zgodnie z DIN 51818

Okres ochrony przed korozją - warunki

DIN 51802

Siła zespolenia VKA – warunki

Spełnia wymagania DIN 51350-4, badanie VKA (Instytut badań silników spalinowych)

Nie zawiera żywicy

Tak

Nie zawiera silikonu

Tak

Nie zawiera kwasu

Tak

Nie zawiera AOX

Tak

Nie zawiera metali ciężkich

Tak

Chlorowy

Nie

Wymagane akcesorium:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Ręczna smarownica tłokowa Lube-Shuttle®

LUBE -SHUTTLE-RECZNA SMAROWNICA

Układ wykorzystujący smary w 400 gramowych wkładach systemowych
x 1 szt.
Ręczna smarownica tłokowa

SMAROWNICA 75/PK

Na wkłady 400 g (DIN 1284, 235 x Ø 53,5 mm) lub na 500 cm³ smaru luzem
x 1 szt.
Metalowa część podająca

PRZEDLUZKA DO 986 00 -SMAROWNICA

Do ręcznej smarownicy tłokowej
x 1 szt.
Wzmocniony wąż gumowy

WAZ GUMOWY

Do ręcznej smarownicy tłokowej
x 1 szt.
Zacisk

KONCOWKA DO 0986 00

Do ręcznej smarownicy tłokowej
x 1 szt.
Złączka smarująca Easylock

PROSTE PRZYŁACZE DO SMAROWNICY

Bezpieczna końcówka uchwytu hydraulicznego jest przeznaczona do wykonywania wszelkich prac smarowniczych i konserwacyjnych z obszaru motoryzacji, rolnictwa, budownictwa i przemysłu.
x 1 szt.
Uniwersalne urządzenie do napełniania

SMAROW. DO UKL. CENTRAL. SMAROWANIA

Urządzenie do napełniania do profesjonalnej, ekonomicznej i czystej aplikacji preparatów smarnych