Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Smar do cylinderków hamulcowych

Smar do cylinderków hamulcowych
SMAR DO CYLINDERKOW

Nr art. 0893980

Ceny dostępne po zalogowaniu

Smar do cylinderków hamulcowych

Nr art. 0893980
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
Całkowicie syntetyczny smar do cylinderków hamulcowych w hydraulicznych układach hamulcowych
  • Zapewnia sprawność tulei

  • Kompatybilny z płynem hamulcowym DOT 3, DOT 4, DOT 5.1

  • Chroni przed korozją

  • Wydłuża okres eksploatacji cylinderków hamulcowych

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Obszar zastosowania

Do smarowania otworów cylindrów i tłoków

Instrukcja
  • Nałożyć cienką równomierną warstwę smaru do cylinderków hamulcowych

  • Nie stosować mineralnych preparatów smarnych

Zawartość

180 g

Kolor

Żółty

Zapach

Charakterystyczny

Baza chemiczna

Olej syntetyczny z wielofunkcyjną kombinacją dodatków

Przechowywanie od daty produkcji

36 Miesiące

Gęstość

1 g/cm³

Gęstość - warunki

20°C

Punkt zapłonu min.

240 °C
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
Nr art. Nr materiałowy klienta