Stopery do uszu na sznurku x-100

Zatyczki do uszu na sznurku x-100
ZATYCZKI DO USZU

Nr art. 0899300332
EAN 4046778690148

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Ergonomiczne, stożkowe, jednorazowe stopery do uszu do użytku w bardzo głośnym otoczeniu

Zawsze szybko dostępne dzięki lince bezpieczeństwa



Bardzo dobra izolacja



Doskonała zrozumiałość mowy



Bardzo wygodne, nie zniechęcają do noszenia



Zamknięta powierzchnia zapobiega przedostawaniu się ciał obcych i cząstek brudu poza zatyczkę douszną



Tłoczenie w kształcie litery X zapewnia wiele zalet:


  • Mniejszy nacisk na otwór kanału słuchowego

  • Delikatne, optymalne dostosowanie do kanałów usznych

  • Szybkie i prawidłowe wkładanie

  • Łatwa do wyjęcia zatyczka douszna
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do zastosowań związanych z długotrwałym zanieczyszczeniem hałasem

Wartość tłumienia SNR

37 dB

Wartość tłumienia L

34 dB

Wartość tłumienia M

35 dB

Wartość tłumienia H

36 dB

Pojemnik

Dozownik jednorazowy

Konstrukcja

Parami w torebce foliowej

Ilość stoperów

100 para

Kolor

Jaskrawozielony

Normy

EN 352, AS/NZS 1270