Osłona fotela PE na rolce

Pokrowiec na siedzenie, folia PE na rolce w doz.
POKROWCE JEDN.NA FOTEL PE 500SZT

Nr art. 089950001
EAN 4011231843652

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Można używać w modelach z poduszkami powietrznymi
  • Biała, odporna na olej i wodę folia PE

  • Folia o optymalnej grubości 13 µm (0,013 mm) zapewnia elastyczność we wszystkich kierunkach

  • Starannie wykonana perforacja zapewnia precyzyjne i łatwe odrywanie

  • Łatwo się odwija bez ściągania w jedną ze stron

  • Praktyczny kartonowy dozownik chroni przed kurzem
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość x szerokość

1300 x 820 mm

Ilość odrywanych listków

500 szt

Materiał

PE - Polyethylene

Szerokość rolki

620 mm

Masa rolki

10 kg

Kolor

Biały

Grubość

13 µm