Plaster bez kleju, niebieski Materiał elastyczny, bez lateksu
Plaster bez kleju, elast., dla prac. branży spoż.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Nie zawiera kleju
- Nie przywiera do skóry, włosów ani ran
- Nie pozostawia resztek
Samoprzylepny (przykleja się tylko do siebie)
Doskonałe trzymanie nawet na mokrej, tłustej i zabrudzonej skórze
Chłonny, wchłania krew
Wysoka elastyczność
Zapewnia dobrą swobodę ruchu
Przyjazny dla skóry
Rozpoznawalny wzrokowo do pracy w przemyśle spożywczym
Subtelny
Materiały dodatkowe(X)
Ilość części | 1 szt |
Długość tynku | 450 cm |
Szerokość tynku | 6 cm |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 60 Miesiące / od 15°C do 25°C |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!