Gąbka samochodowa
Gąbka samochodowa
GĄBKA DO MYCIA SAMOCHODU
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Struktura komórek z porami o różnych wymiarach i kształtach
- Doskonałe czyszczenie
- Wspiera spienianie
- Aktywnie wchłania
Nie zostawia zadrapań
Trwale elastyczna
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Pianka poliuretanowa |
Długość x szerokość x wysokość | 18 x 13 x 6 cm |
Długość | 18 cm |
Szerokość | 13 cm |
Wysokość | 6 cm |
Odporność na ściskanie | 4 kPa |
Wytrzymałość na ściskanie – warunki | Odkształcenie 40% |
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż min. | 60 N/cm² |
Min. wytrzymałość na rozciąganie w poprzek | 60 N/cm² |
Min. wydłużenie przy zerwaniu w poprzek | 100 % |
Min. wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż | 100 % |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!