Gąbka do czyszczenia ściernego

Gąbka do czyszczenia ściernego
GĄBKA SCIERNA DO SZKŁA

Nr art. 0899700408
EAN 4056807041193

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do dokładnego czyszczenia uporczywego brudu na szybach i ceramicznych krawędziach z sitodrukiem

Zastosowanie na praktycznie wszystkich powierzchniach


  • Usuwanie zanieczyszczeń z marginesów sitodruku szklanego i ceramicznego

  • Usuwa nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia


Nie jest konieczne stosowanie środków czyszczących na bazie rozpuszczalnika



Nadaje się do nakładania podkładu

Uwaga

Błyszczące powierzchnie (np. lakier) mogą ulec zmatowieniu podczas czyszczenia. Wymagane jest wykonanie wcześniejszego testu.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Oczyścić powierzchnię przed nałożeniem podkładu i kleju do szyb


Usunąć etykiety i naklejki z przedniej szyby


Nadaje się jako pędzel podkładowy do nakładania podkładu Varioprimer


Usuwanie pozostałości na różnych powierzchniach (np. usuwanie pozostałości markera lub pisaka)

Instrukcja

Nałożyć środek czyszczący do szkła na podłoże i oczyścić powierzchnię za pomocą gąbki.

Materiał

Tworzywo piankowe

Kolor

Szary

Długość x szerokość x wysokość

100 x 20 x 20 mm

Długość

100 mm

Szerokość

20 mm

Wysokość

20 mm

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Środek do czyszczenia szkła Aktywny środek czyszczący

AKTYWNY ZMYWACZ 500 ML

Specjalny środek czyszczący do obróbki wstępnej podczas naprawy szyb
Środek do czyszczenia szkła

ZMYWACZ DO SZKŁA ECOLINE 500ML

Do dokładnego, bezsmugowego czyszczenia.