Gąbka uniwersalna
Gąbka uniwersalna
GABKA PODWOJNA COMBI
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiał kompozytowy
- Twarda, żółta strona usuwa większy brud
- Brązowa strona wchłania drobny brud
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Do czyszczenia wielu powierzchni, zwłaszcza do usuwania insektów z szyb samochodowych.
Materiał | Pianka poliuretanowa |
Kolor | Żółty |
Długość x szerokość x wysokość | 140 x 90 x 60 mm |
Długość | 140 mm |
Szerokość | 90 mm |
Wysokość | 60 mm |
Kształt | Prostokątny |
Wytrzymałość na ściskanie – warunki | Odkształcenie 40% |
Min. ugięcie od siły ściskającej | 4 kPa |
Maks. ugięcie od siły ściskającej | 7.5 kPa |
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż min. | 70 kPa |
Min. wytrzymałość na rozciąganie w poprzek | 70 kPa |
Min. wydłużenie przy zerwaniu w poprzek | 50 % |
Min. wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż | 50 % |