Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Czyściwo ECO LINE

Czyściwo przemysłowe Ecoline, rolki
PAPIER BEZPYLOWY 2W 38CM1000SZ
ECOLINE

Nr art. 0899800773

Ceny dostępne po zalogowaniu

Czyściwo ECO LINE

Nr art. 0899800773

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x2 szt.
Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

W rolkach
  • Bardzo chłonne

  • Pasuje do wszystkich powszechnie używanych dozowników

  • Różne warstwy i szerokości

  • Praktycznie nie pozostawia kłaczków

  • Bezpieczne dla żywności

  • Wysoka chłonność i odporność na rozdarcie

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1

Materiały dodatkowe(X)

Obszar zastosowania

To czyściwo nadaje się do usuwania zabrudzeń z różnych powierzchni (pojazdy, elementy metalowe, elementy kuchenne). Papier do czyszczenia znakomicie usuwa zabrudzenia olejami i smarami. Wysoka wytrzymałość umożliwia także czyszczenie powierzchni szorstkich materiałów, wiórów i krawędzi.

Instrukcja

Wyczyścić powierzchnie czyściwem. Wyniki czyszczenia czyściwem można poprawić, stosując środki czyszczące firmy Würth.

Materiał

Mieszanina papieru makulaturowego

Wykonanie

Produkty w rolce

Kolor

Niebieski

Ilość warstw

2 szt

Długość arkusza x szerokość arkusza

36 x 38 cm

Długość rolki

360 m

Średnica zewnętrzna

290 mm

Średnica wewnętrzna

73 mm

Artykuły dodatkowe:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Stojak na czyściwo

STOJAK DO PAPIERU

Stojak podłogowy do czyściwa z kółkami i uchwytem na worek na odpadki
x 1 szt.
Uchwyt ścienny na rolki

STOJAK DO PAPIERU Z UCHWYTEM

Do rolek czyściwa z uchwytem na worek na odpadki
x 1 szt.
Uchwyt stołowy na rolki

STOJAK DO PAPIERU TABLE

Do czyściwa
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
Nr art. Nr materiałowy klienta