Szmatka czyszcząca Tex-Polish

Ściereczka do polerowania TEX POLISH
ŚCIERECZKI TEX-POLISH 37X38CM 150SZT

Nr art. 0899811
EAN 4024835724999
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Specjalna szmatka do czyszczenia powierzchni po lakierowaniu oraz polerowaniu

Struktura mikroskopijnych otworów


Doskonałe efekty polerowania



Uniwersalność i wytrzymałość


  • Niezwykle chłonne

  • Wysoka odporność na rozdarcia, wodę i ścieranie

  • Można prać i wykręcać

  • Odporność na rozpuszczalniki


Bez użycia środków chemicznych i włókien syntetycznych


  • 100% rayon

  • Nasycone wodą

  • Nie zawiera silikonu

  • Produkt bezpieczny w kontakcie z żywnością


Możliwość pojedynczego wyjmowania dzięki specjalnemu układowi zakładek



Jako pudełko stołowe


Wyjmowanie od góry — idealne w podróży lub bezpośrednio w miejscu pracy



Z uchwytem do montażu ściennego


Do wyjmowania ściereczek od dołu — przechowywanie odporne na pył i zachlapanie

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Idealne rozwiązanie do polerowania delikatnych powierzchni oraz do obróbki wstępnej i końcowej.

Instrukcja

W podajniku stołowym do wyjmowania od góry


Nadają się idealnie do użycia w drodze lub bezpośrednio w miejscu pracy.



Ze wspornikiem ściennym jako podajnik montowany na ścianie do wyjmowania ściereczek od dołu


Ściereczki należy przechowywać w sposób chroniący je przed kurzem i rozpryskami wody.

Pojemnik

Dozownik jednorazowy

Konstrukcja

Składanie warstw

Ilość ściereczek

150 szt

Długość x szerokość

40 x 38 cm

Ciężar powłoki na m²

40 g

Kolor

Biały

Min. odporność na rozrywanie w poprzek

40 N/cm

Wytrzymałość na rozrywanie – warunki

Spełnia wymagania ISO 9073-3

Absorpcja wody (%)

800 Vol-%