Ściereczka mikroaktywna Basic

Ściereczka mikroaktywna Basic
ŚCIERECZKI MIKROFIBRA BASIC ZIELONE

Nr art. 0899900050
EAN 4053479202464

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Ściereczka mikroaktywna, idealna do czyszczenia i konserwacji pojazdów

Skuteczne czyszczenie


  • Gdy jest sucha

Przyciąga kurz


  • Gdy jest wilgotna

Usuwanie trwałego i tłustego brudu



Czyszczenie bez potrzeby użycia środków czyszczących


  • Oszczędność kosztów

  • Niska szkodliwość dla środowiska naturalnego


Bez szwów


Nie pozostawia zadrapań



Można prać w pralce w temperaturze do 60°C


  • Nie prać z płynem do płukania tkanin

  • Po użyciu, wypłukać i wysuszyć

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Idealna do utrzymywania pojazdów w czystości i pielęgnacji, a także do polerowania. Sucha ściereczka przyciąga kurz i inne drobinki ze względu na swój ładunek elektrostatyczny. W przypadku mocnych zanieczyszczeń należy używać wilgotnej ściereczki.

Materiał

Poliester 80%, poliamid 20%

Długość x szerokość

40 x 40 cm

Kolor

Zielony

Długość

40 cm

Szerokość

40 cm

Grubość materiału

2,5 mm

Ciężar powłoki na m²

300 g

Masa produktu (jednej sztuki)

49,300 g

Całkowity czas pochłaniania

30 s

Pochłanianie w ciągu 10 s

702.5 %

Maks. pochłanianie

704.3 %