Ściereczka mikroaktywna Profesjonalne zastosowania

Ściereczka mikroaktywna Profi
ŚCIERECZKI Z MIKROFIBRY PROFI NIEBIESKIE

Nr art. 0899900131
EAN 4049557402758

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Ściereczka Microactive do profesjonalnej konserwacji i czyszczenia powierzchni pojazdów.

Wyjątkowo skuteczne czyszczenie


  • Do stosowania na sucho

Efekt statyczny przyciąga kurz i drobne zabrudzenia


  • Zastosowanie na mokro/sucho

Usuwa zgrubne i tłuste zabrudzenia


  • Oszczędność czasu


Czyści bez użycia środków do czyszczenia


  • Oszczędności

  • Idealne rozwiązanie do polerowania

  • Niska szkodliwość dla środowiska naturalnego


Wyjątkowo drobne, mocne włókna


  • Doskonałe właściwości ślizgowe

  • Polerowanie na wysoki połysk bez hologramu

  • Duża trwałość

  • Wiąże pył na drewnie


Bez szwów


Nie pozostawia rys



Możliwość mycia w temperaturze do 60°C


  • Nie prać z płynem do płukania tkanin

  • Po użyciu, wypłukać i wysuszyć
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do czyszczenia pojazdów, powierzchni, WC i pomieszczeń sanitarnych (łaźni, umywalni).

Materiał

Poliester 80%, poliamid 20%

Długość x szerokość

40 x 40 cm

Kolor

Niebieski

Długość

40 cm

Szerokość

40 cm

Ciężar powłoki na m²

300 g

Masa produktu (jednej sztuki)

51,267 g

Całkowity czas pochłaniania

30 s

Pochłanianie w ciągu 10 s

702.5 %

Maks. pochłanianie

704.30 %