Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wózek warsztatowy Wersja standardowa

Standardowy wózek warsztatowy
WOZEK WARSZTATOWY-S7-TOP-RAL 3020

Nr art. 0962613700

Ceny dostępne po zalogowaniu

Wózek warsztatowy Wersja standardowa

Nr art. 0962613700
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
Solidny wózek warsztatowy z wieloma praktycznymi detalami, do zastosowań mobilnych w warsztacie
  • Szafka i szuflady z blachy stalowej

  • Wymiary zewnętrzne z uchwytem (szer. x gł. x wys.): 700 x 410 x 905 mm

  • Nośność całkowita z modułem górnym: 250 kg

  • Malowanie proszkowe

  • Wysokość robocza: 885 mm

  • Blat roboczy z tworzywa sztucznego ABS

  • Całkowicie wysuwanie szuflady na łożyskach kulkowych, nośność do 30 kg

  • Wymiary szuflad do asortymentu narzędzi we wkładkach piankowych

  • Wytrzymały i ergonomiczny uchwyt z boku

  • Gumowe kółka skrętne ∅ 100 mm (jedno z blokadą hamulca), kółka wolnobieżne ∅ 100 mm


Dwustopniowy system zamykania


  • Zamek centralny z wkładką bębenkową

  • Odblokowywanie jedną ręką i indywidualna blokada szuflad zapobiegająca przypadkowemu otwarciu podczas ruchu

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1  |  2

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Szerokość (B)

700 mm

Wysokość (H)

905 mm

Ilość szuflad

7 szt.

Obciążalność

250 kg

Materiał

Stal

Kolor

Czerwony drogowy RAL 3020

Części zamienne do tego produktu:

1 x
Uchwyt

UCHWYT BOCZNY KPL. DO WOZKA NARZ. C.

Opis: Do wózków warsztatowych Compact i Standard
Ilość: 1 x
1 x
Sprężyna zwalniająca

SPREZYNA DO BLOKADY SZUFLADY KPL=5SZ

Opis: Do wózków warsztatowych Compact i Standard
Ilość: 1 x
1 x
Szuflada wysuwana

PROWADNICA DO SZUFLAD WOZKA S-L350MM

TOOLSYSTEM
Opis: Do standardowego wózka warsztatowego
Ilość: 1 x
1 x
Zamek z 2 kluczami

ZAMEK Z 2 KLUCZAMI DO WOZKA TYPU S

TOOLSYSTEM
Opis: Do standardowego wózka warsztatowego
Ilość: 1 x
1 x
Kółko skrętne

SP-WHEEL-WRKSHPTRLY-GUIDE-TLSYS-S-2PCS

TOOLSYSTEM
Opis: Wersja obrotowa, z hamulcem, do standardowego wózka warsztatowego
Ilość: 1 x
1 x
Kółko stałe

SP-FIXEDCASTOR-WRKSHPTRLY-TLSYS-S-2PCS

TOOLSYSTEM
Opis: Do standardowego wózka warsztatowego
Ilość: 1 x
1 x
Odblokowywanie jedną ręką

LISTWA ZAMKA DO WÓZKA TYPU S

TOOLSYSTEM
Opis: Do standardowego wózka warsztatowego
Ilość: 1 x