Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wózek warsztatowy Kompaktowy

Kompaktowy wózek warsztatowy
WOZEK NARZEDZIOWY C7 RAL3020-CZERW.

Nr art. 0962615700

Ceny dostępne po zalogowaniu

Wózek warsztatowy Kompaktowy

Nr art. 0962615700
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
Kompaktowy i uniwersalny wózek warsztatowy z wieloma praktycznymi detalami, do profesjonalnego użytku w warsztacie.
  • Solidna konstrukcja z wielokrotnie zaginanej blachy stalowej

  • Wymiary zewnętrzne z uchwytem (szer. x gł. x wys.): 710 x 430 x 940 mm

  • Nośność całkowita: 300 kg

  • Wysokość robocza: 885 mm

  • Całkowicie wysuwanie szuflady na łożyskach kulkowych, nośność do 35 kg

  • Wymiary szuflad odpowiednie do asortymentu narzędzi we wkładkach piankowych

  • Solidny, ergonomiczny uchwyt boczny

  • Gumowe kółka skrętne nie pozostawiające śladów ∅ 100 mm (jedno z blokadą hamulca), kółka wolnobieżne ∅ 140 mm

  • Zabezpieczenie z elastycznej gumy piankowej chroniące przed uszkodzeniami w przypadku zderzenia

  • Dostępne z blatem roboczym z tworzywa sztucznego ABS, panelem drewnianym lub żebrowaną matą gumową

  • Malowanie proszkowe: Urządzenie dostępne w czterech różnych kolorach, wszystkie szuflady w kolorze czarnym grafitowym, RAL 9011

  • Szeroka gama akcesoriów

  • Ścianki boczne z kwadratowymi otworami na akcesoria z serii płyt perforowanych


3-stopniowy system zamykania


  • Zamek centralny z wkładką bębenkową

  • Odblokowywanie jedną ręką i indywidualna blokada szuflad zapobiegająca przypadkowemu otwarciu podczas ruchu

  • Blokada szuflad zapewniająca maksymalną stabilność i zapobiegająca przewróceniu się wózka. Tylko jedna szuflada może być otwarta w danym momencie.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1  |  2  |  3  |  4  |  5

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Ilość szuflad

7 szt

Materiał powierzchni roboczej

Wierzch z tworzywa sztucznego

Kolor

Czerwony drogowy RAL 3020

Kolor szuflady

Czarny

Szerokość

710 mm

Głębokość

430 mm

Wysokość

940 mm

Obciążalność

300 kg

Obciążalność szuflady

35 kg

Waga

63 kg

Powłoka

Powlekana proszkowo

Materiał

Blacha stalowa

Rodzaj wyciągu

Pełny wysuw
Łożyska kulkowe

Konstrukcja szuflady

5 drawers, W 466 x D 336 x H 65 mm
2 drawers, W 466 x D 336 x H 140 mm

Konstrukcja rolek

2 kółka samonastawne bez hamulców (D: 140 mm)
1 kółko samonastawne z hamulcem (D: 100 mm)
1 kółko samonastawne bez hamulca (D: 100 mm)

Masa produktu (jednej sztuki)

60000 g

Dodatkowe akcesorium:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Przekładka

PRZEGRODA DO SZUFLADY 65MM KPL=2SZT.

Przekładki do szuflad do wózka warsztatowego Compact
x 1 szt.
Przekładka

PRZEGRODA DO SZUFLADY 140MMKPL=2SZT.

Przekładki do szuflad do wózka warsztatowego Compact
x 1 szt.
Ściana tylna

TABL.TYLNA PERFOR.H850MM RAL 7016 SYS-C

Solidna konstrukcja z blachy do wózka warsztatowego Compact
x 1 szt.
Ściana tylna

TABL.TYLNA PERFOR.H500MM. RAL 7016 SYS-C

Solidna konstrukcja z blachy do wózka warsztatowego Compact
x 1 szt.
Uchwyt na puszki

UCHWYT NA SPRAY

Do montażu w ściankach z otworami kwadratowymi
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
Części zamienne do tego produktu:

1 x
Mata gumowa

MATA GUMOWA NA WÓZEK TYP-C-620X405X2MM

Opis: Do wózków warsztatowych Compact
Ilość: 1 x
1 x
Górny zasobnik

NAKŁADKA PROFILOWANA ABS DO WÓZKA C

Opis: Do wózków warsztatowych Compact
Ilość: 1 x
1 x
Prowadnice

AY-PULLOUTRL-WRKSHPTRLY-TLSYS-C-L350MM

Opis: Do wózków warsztatowych Compact
Ilość: 1 x
1 x
Szuflada

SZUFLADA WYS.65MM DO WOZKA NARZ. C

Opis: Do wózków warsztatowych Compact
Ilość: 1 x
1 x
Szuflada

SZUFLADA WYS.140MM DO WOZKA NARZ. C

Opis: Do wózków warsztatowych Compact
Ilość: 1 x
1 x
Zamek z 2 kluczami

ZAMEK DO WOZKA SERII C, KPL.

Opis: Do wózków warsztatowych Compact
Ilość: 1 x
1 x
Kółko skrętne

KOLA SKRETNE KPL=2SZT. DO WOZKA NARZ

Opis: Kółko do wózka warsztatowego Compact, skrętne, z hamulcem
Ilość: 1 x
1 x
Kółko stałe

KOLA NOSNE KPL=2SZT. DO WOZKA NARZ

Opis: Do wózków warsztatowych Compact
Ilość: 1 x
1 x
Uchwyt

UCHWYT BOCZNY KPL. DO WOZKA NARZ. C.

Opis: Do wózków warsztatowych Compact i Standard
Ilość: 1 x
1 x
Element blokujący

BLOKADA SZUFLADY KPL=5SZT.DO WOZKA C

Opis: Do wózków warsztatowych Compact
Ilość: 1 x
1 x
Listwa blokująca

SZYNA Z ELEMENTAMI BLOKUJACYMI

Opis: Do wózków warsztatowych Compact
Ilość: 1 x
1 x
Sprężyna zwalniająca

SPREZYNA DO BLOKADY SZUFLADY KPL=5SZ

Opis: Do wózków warsztatowych Compact i Standard
Ilość: 1 x
1 x
Zwalnianie ręczne

LISTWA BLOKUJACA SZUFLADE DO WOZKA C

Opis: Do wózków warsztatowych Compact
Ilość: 1 x
1 x
Profil do ochrony krawędzi

PROFIL OCHRONNY DO WOZKA C KPL=4SZT.

Opis: Do wózków warsztatowych Compact
Ilość: 1 x
1 x
Profil do ochrony krawędzi

NAROZNIKI OCHRONNE DO WOZKA NARZ.C

Opis: Do wózków warsztatowych Compact
Ilość: 1 x
1 x
Drewniany blat roboczy

BLAT ROBOCZY DREWNIANY 405X620X25MM

Opis: Do wózków warsztatowych Compact
Ilość: 1 x