Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wózki warsztatowe Tool-System R

Wózki warsztatowe Tool-System R
WÓZEK NARZĘDZIOWY R7 RAL3020
TOOLSYSTEM

Nr art. 0962633710

Ceny dostępne po zalogowaniu

Wózki warsztatowe Tool-System R

Nr art. 0962633710

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Extremely robust and very spacious workshop trolley with numerous practical features for the most demanding requirements

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1  |  2  |  3

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Szerokość

760 mm

Głębokość

470 mm

Wysokość

1025 mm

Materiał

Blacha stalowa

Powłoka

Powlekana proszkowo

Kolor szuflady

Czarny

Kolor

Czerwony drogowy RAL 3020

Obciążalność

600 kg

Ilość szuflad

7 Szt.

Rodzaj wyciągu

Łożyska kulkowe

Obciążalność szuflady

45 kg

Masa produktu (jednej sztuki)

6500 g

Konstrukcja szuflady

5 szuflad, szer. 565 x gł. 415 x wys. 72 mm
2 szuflady, szer. 565 x gł. 415 x wys. 153 mm

Materiał powierzchni roboczej

Mata gumowa

Konstrukcja rolek

1 kółko samonastawne z hamulcem (D: 120 mm)
1 kółko samonastawne bez hamulca (D: 120 mm)
2 kółka stałe bez hamulców (D: 120 mm)