Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zestaw kluczy nasadowych 1/4 cala

Zestaw kluczy nasadowych ZEBRA, 33 el.
ZESTAW KLUCZY NASAD.1/4 -33 ELEMEN.
ZEBRA

Nr art. 0965900001

Ceny dostępne po zalogowaniu

Zestaw kluczy nasadowych 1/4 cala

Nr art. 0965900001
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
33 elementy, z wkrętakiem

Zawartość:


  • Końcówki sześciokątnego klucza nasadowego: SW 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

  • Przedłużenie 100 i 150 mm

  • Przegub Kardana

  • Adapter z uchwytem szybkowymiennym

  • Pokrętło z grzechotką 1/4 cala

  • Uchwyt zebra

  • 3 bity: PH1; PH2; PH3

  • 1 bit płaski 0,8 x 5,5

  • 7 bitów TX: TX10; 15; 20; 25; 27; 30; 40

  • 4 bity sześciokątne, rozmiar 3, 4, 5, 6
Uwaga

Brak zgodności z wyposażeniem wnętrza pojazdu ORSYmobil, wysokością szuflady 48 mm

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Obszar zastosowania

Do wyposażania wózków warsztatowych, skrzynek ORSY BULL, wnętrz pojazdów oraz systemów regałowych ORSY.

Głębokość

185 mm

Szerokość

335 mm

Wysokość

52 mm

Duża sekcja piankowa

2

Ilość elementów w zestawie

33 szt.

Zawiera Zestaw kluczy nasadowych 1/4 cala:

1 x
Wkrętak 1/4 cala

REKOJESC WKRETAKA 1/44-KT. 225MM

ZEBRA
Opis:
Długość ostrza: 110 mm
Końcówka jednoelementowa
Ilość: 1 x
1 x
Bit płaski

GROT SL 0.8X11 1/4 DL.25MM

Opis:
0.8 x 5.5 mm; Długość: 25 mm
C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
1 x
Bit Phillips

GROT PH1 ZOLTY 1/4 DL.25MM

Opis:
PH1; Długość: 25 mm
PH C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
1 x
Bit Phillips

GROT PH2 BIALY 1/4 DL.25MM

Opis:
PH2; Długość: 25 mm
PH C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
1 x
Bit PZ

GROT PZ3 ZIELONY 1/4 DL.25MM

Opis:
PZ3
PZ C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
1 x
Bit do gniazd sześciokątnych

GROT 1/4 WEW.6-KT.SW3 DL.25MM

Opis:
3 mm; Długość: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Ilość: 1 x
1 x
Bit do gniazd sześciokątnych

GROT 1/4 WEW.6-KT.SW4 DL.25MM

Opis:
4 mm; Długość: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Ilość: 1 x
1 x
Bit do gniazd sześciokątnych

GROT 1/4 WEW.6-KT.SW5 DL.25MM

Opis:
5 mm; Długość: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Ilość: 1 x
1 x
Bit do gniazd sześciokątnych

GROT 1/4 WEW.6-KT.SW6 DL.25MM

Opis:
6 mm; Długość: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Ilość: 1 x
1 x
Bit TX

GROT TX10 NIEBIESKI 1/4 DL.25MM

Opis:
TX10; Długość: 25 mm
TX C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
1 x
Bit TX

GROT TX15 ZOLTY 1/4 DL.25MM

Opis:
Rozmiar XL
TX C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
1 x
Bit TX

GROT TX20 BIALY 1/4 DL.25MM

Opis:
TX20; Długość: 25 mm
TX C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
1 x
Bit TX

GROT TX25 CZARNY 1/4 DL.25MM

Opis:
TX25; Długość: 25 mm
TX C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
1 x
Bit TX

GROT TX27 1/4 DL.25MM

Opis:
27
TX C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
1 x
Bit TX

GROT TX30 CZERWONY 1/4 DL.25MM

Opis:
TX30; Długość: 25 mm
TX C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
1 x
Bit TX

GROT TX40 ZIELONY 1/4 DL.25MM

Opis:
TX40; Długość: 25 mm
TX C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
1 x
Pokrętło z grzechotką, napęd 1/4 cala

POKRETLO Z GRZECH.1/4 135MM ZEBRA

ZEBRA
Opis: Pokrętło zmiany kierunku działania mechanizmu grzechotki
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna

NASADKA 1/4-SW 4 -NISKA - 6-KATNA

ZEBRA
Opis:
4 mm; Długość: 22 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna

NASADKA 1/4 SW5

ZEBRA
Opis:
5 mm; Długość: 22 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna

NASADKA WYSOKA SZES. 6 1/4

ZEBRA
Opis:
6 mm; Długość: 22 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna

NASADKA 1/4 SW 7 6.KT NISKA

ZEBRA
Opis:
7 mm; Długość: 22 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna

NASADKA 1/4 SW8-NISKA

ZEBRA
Opis:
8 mm; Długość: 22 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna

NASADKA NISKA SZESCIOK. 9 1/4

ZEBRA
Opis:
9 mm; Długość: 22 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna

NASADKA 1/4 -SW 10-6-KT -NISKA

ZEBRA
Opis:
10 mm; Długość: 22 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna

NASADKA 1/4SW11-6KT.

ZEBRA
Opis:
11 mm; Długość: 22 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna

NASADKA 1/4 SW 12 6-KT.-NISKA

ZEBRA
Opis:
12 mm; Długość: 22 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna

NASADKA 1/4 SW 13 6.KT-NISKA

ZEBRA
Opis:
13 mm; Długość: 22 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna

NASADKA 1/4 SW 14 -NISKA -6KT.

ZEBRA
Opis:
14 mm; Długość: 22 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna

NASADKA 1/4 SW5.5 6.KT -NISKA

ZEBRA
Opis:
5,5 mm; Długość: 22 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Przedłużka 1/4 cala

PRZEDL. 100MM 1/4 NA 1

ZEBRA
Opis:
100 mm
Ilość: 1 x
1 x
Przedłużka 1/4 cala

PRZEDLUZKA 1/4 L=152 MM

ZEBRA
Opis:
Długość: 152 mm
Ilość: 1 x
1 x
Przegub Kardana 1/4

PRZEGUB KATOWY 1/4

ZEBRA
Opis:
Czworokąt zewnętrzny
Z zatrzymywanym przegubem służącym utrzymaniu ustalonego położenia
Ilość: 1 x
1 x
Adapter końcówek 1/4 cala

UCHWYT SZYBK.KW.1/4-6 KT 1/4

Opis:
Długość: 30 mm
Uchwyt szybkowymienny
Ilość: 1 x
1 x
Wkładka piankowa do zestawu kluczy nasadowych 1/4 cala

WKLADKA Z PIANKI DO KL. NASAD.-32 EL

TOOLSYSTEM
Ilość: 1 x