Zestaw kluczy nasadowych
Zestaw kluczy nasadowych, 1/2 cala, 11 el.
ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/2-11 CZ.
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zawartość:
Rozmiary 4 x 60, 5 x 60, 6 x 60, 7 x 60, 8 x 60, 9 x 60, 10 x 60, 12 x 60, 14 x 60, 17 x 60, 19 x 60
Brak zgodności z wyposażeniem wnętrza pojazdu ORSYmobil, wysokością szuflady 48 mm, systemem regałowym ORSY1, wysokością szuflady 55 mm i wysokością szuflady 62 mm ORSYBULL
Materiały dodatkowe(X)
Do wyposażania wózków warsztatowych, skrzynek ORSY BULL, wnętrz pojazdów oraz systemów regałowych ORSY.
Głębokość | 335 mm |
Szerokość | 98 mm |
Wysokość | 65 mm |
Duża sekcja piankowa | 1 |
Ilość elementów w zestawie | 11 szt |
NASADKA 1/26.KT WEW SW 4X4X60
ZEBRANASADKA 1/2 INBUS. 6KT 10X60
ZEBRANASADKA 1/2 INBUS. 6KT 12X60
ZEBRAWKLADKA Z PIANKI DO KL. NASAD. 1/2
TOOLSYSTEMJednostka opakowania
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Struktura numeru artykułu Würth
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBBVVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informacje o cenach
Cena za jednostkę opakowania (OP):Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.