Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zestaw kluczy nasadowych udarowych

Zest. kluczy nas. udar. TOOLSYSTEM 1/2 c., 4 szt.
ZEST.KL.NASAD.UDAR.DO ALU 1/2CAL 4 ELEM.

Nr art. 0965900213

Ceny dostępne po zalogowaniu

Zestaw kluczy nasadowych udarowych

Nr art. 0965900213

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x1 szt.
Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

4 szt.
Obszar zastosowania

Do wyposażania wózków warsztatowych, skrzynek ORSY BULL, wnętrz pojazdów oraz systemów regałowych ORSY.

Ilość elementów w zestawie

4 szt

Zawiera Zestaw kluczy nasadowych udarowych:

1 x
Nasadka udarowa 1/2 cala

NASADKA UDAR. DO AL FELG -SW 17

Opis:
17 mm; Długość: 85 mm
Do delikatnego montażu obręczy aluminiowych. Wersja długa z systemem oznaczeń kolorami. Norma: DIN 3121/ISO 1174
Ilość: 1 x
1 x
Nasadka udarowa 1/2 cala

NASADKA UDAROWA DO AL- FELG - SW19

Opis:
19 mm; Długość: 85 mm
Do delikatnego montażu obręczy aluminiowych. Wersja długa z systemem oznaczeń kolorami. Norma: DIN 3121/ISO 1174
Ilość: 1 x
1 x
Nasadka udarowa 1/2 cala

NASADKA UDAROWA DO AL- FELG-SW21

Opis:
21 mm; Długość: 85 mm
Do delikatnego montażu obręczy aluminiowych. Wersja długa z systemem oznaczeń kolorami. Norma: DIN 3121/ISO 1174
Ilość: 1 x
1 x
Nasadka udarowa 1/2 cala

NASADKA DO KÓŁ 1/2IN-DŁUGA -SLEV-WS22

Opis:
22 mm; Długość: 85 mm
Do delikatnego montażu obręczy aluminiowych. Wersja długa z systemem oznaczeń kolorami. Norma: DIN 3121/ISO 1174
Ilość: 1 x
1 x
Wkł. piank., ud. klucze nas.1/2 cala,4 szt.

FMINRT-SKTWRNCHIMP-1/2IN-SET-4PCS

Ilość: 1 x

Jednostka opakowania

Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.

Struktura numeru artykułu Würth

Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informacje dotyczące ceny i elementów graficznych

Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk

Ilość

Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
Nr art. ! common.detail.customermaterialnumber !

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Katalog Würth

Karta katalogowa  | 

Katalog do przeglądania

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne