Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zestaw kluczy płasko-oczkowych

Zestaw kluczy płasko-oczkowych ZEBRA, 10 el.
ZESTAW KLUCZY PL-OCZK. METR.-10 CZ.
ZEBRA

Nr art. 0965900402

Ceny dostępne po zalogowaniu

Zestaw kluczy płasko-oczkowych

Nr art. 0965900402
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
10 elementów, metryczne, odpowiedni kąt 15°

Zawartość:


Rozmiary 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 34

Uwaga

Brak zgodności z wyposażeniem wnętrza pojazdu ORSYmobil, wysokością szuflady 48 mm, systemem regałowym ORSY1, wysokością szuflady 55 mm

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Obszar zastosowania

Do wyposażania wózków warsztatowych, skrzynek ORSY BULL, wnętrz pojazdów oraz systemów regałowych ORSY.

Głębokość

335 mm

Szerokość

370 mm

Wysokość

61 mm

Duża sekcja piankowa

3

Ilość elementów w zestawie

10 szt

Zawiera Zestaw kluczy płasko-oczkowych:

1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki

KLUCZ OCZK.-PLASKI KROTKI SW23

ZEBRA
Opis:
23 mm
Metryczny DIN 3113A/ISO 3318/7738
Ilość: 1 x
1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki

KLUCZ OCZK.-PLASKI KROTKI SW24

ZEBRA
Opis:
24 mm; Długość: 280 mm
Metryczny DIN 3113A/ISO 3318/7738
Ilość: 1 x
1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki

KLUCZ OCZK.-PLASKI KROTKI SW25

ZEBRA
Opis:
25 mm
Metryczny DIN 3113A/ISO 3318/7738
Ilość: 1 x
1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki

KLUCZ OCZK.-PLASKI KROTKI SW26

ZEBRA
Opis:
26 mm
Metryczny DIN 3113A/ISO 3318/7738
Ilość: 1 x
1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki

KLUCZ OCZK.-PLASKI KROTKI SW27

ZEBRA
Opis:
27 mm; Długość: 310 mm
Metryczny DIN 3113A/ISO 3318/7738
Ilość: 1 x
1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki

KLUCZ OCZK.-PLASKI KROTKI SW28

ZEBRA
Opis:
28 mm
Metryczny DIN 3113A/ISO 3318/7738
Ilość: 1 x
1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki

KLUCZ OCZK.-PLASKI KROTKI SW29

ZEBRA
Opis:
29 mm
Metryczny DIN 3113A/ISO 3318/7738
Ilość: 1 x
1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki

KLUCZ OCZK.-PLASKI KROTKI SW30

ZEBRA
Opis:
30 mm;Długość: 340 mm
Metryczny DIN 3113A/ISO 3318/7738
Ilość: 1 x
1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki

KLUCZ OCZK.-PLASKI KROTKI SW32

ZEBRA
Opis:
32 mm; Długość: 350 mm
Metryczny DIN 3113A/ISO 3318/7738
Ilość: 1 x
1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki

KLUCZ OCZKOWO-PLASKI KROTKI SW 34

ZEBRA
Opis:
34 mm
Metryczny DIN 3113A/ISO 3318/7738
Ilość: 1 x
1 x
Wkładka piankowa do zestawu kluczy płasko-oczkowych

WKLADKA Z PIANKI NA KLUCZE PL-OCZK.

TOOLSYSTEM
Ilość: 1 x