Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zestaw kluczy płasko-oczkowych z pokrętłem z grzechotką, 12 szt.

Z. kl. pł.-o. z p. z g. el., 12 szt.
ZEST.KL.PL-OCZK.Z GRZECH 12CZ.SORT.

Nr art. 0965900412

Ceny dostępne po zalogowaniu

Zestaw kluczy płasko-oczkowych z pokrętłem z grzechotką, 12 szt.

Nr art. 0965900412

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x1 szt.
Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Zestaw kluczy płasko-oczkowych z pokrętłem z grzechotką, 12 szt.



Głowica z przegubem i grzechotką


Głowica z przegubem i grzechotką zapewnia większą swobodę palców i ułatwia pracę w pobliżu przeszkód



Konstrukcja: Metryczna



Napęd: Strona oczkowa POWERDRIV



12-kątna, drobne zęby, 72 zęby



Norma: maks. moment obrotowy zgodny z DIN 899



Materiał: Stal chromowo-wanadowa



Powierzchnia: chromowana, wykończenie satynowe



Kształt: Przesunięcie głowicy 15°, przegub po stronie oczkowej 180°, wytrzymałe głowice do wymagających zastosowań



Zawartość


Rozmiary kluczy: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Obszar zastosowania

Do luzowania śrub służy strona otwarta, do dokręcania śrub służy mechanizm z grzechotką po stronie oczkowej.

Ilość elementów w zestawie

12 szt

Ilość zębów

72 szt

Zawiera Zestaw kluczy płasko-oczkowych z pokrętłem z grzechotką, 12 szt.:

1 x
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką

KLUCZ PASKO-OCZK.Z PRZEG-GRZECH.SW8

ZEBRA
Opis:
8 mm
Z główką obrotową
Ilość: 1 x
1 x
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką

KLUCZ PL-OCZKOWY Z PRZEG-GRZECH-SW9

ZEBRA
Opis:
9 mm
Z główką obrotową
Ilość: 1 x
1 x
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką

KLUCZ PL-OCZK.Z PRZEG-GRZECH-SW10

ZEBRA
Opis:
10 mm
Z główką obrotową
Ilość: 1 x
1 x
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką

KLUCZ PL-OCZK Z PRZEG-GRZECH SW11

ZEBRA
Opis:
11 mm
Z główką obrotową
Ilość: 1 x
1 x
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką

KLUCZ PL-OCZK Z PRZEG-GRZECH SW12

ZEBRA
Opis:
12 mm
Z główką obrotową
Ilość: 1 x
1 x
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką

KLUCZ PL-OCZK Z PRZEG-GRZECH SW13

ZEBRA
Opis:
13 mm
Z główką obrotową
Ilość: 1 x
1 x
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką

KLUCZ PL-OCZK Z PRZEG-GRZECH-SW14

ZEBRA
Opis:
14 mm
Z główką obrotową
Ilość: 1 x
1 x
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką

KLUCZ PL-OCZK Z PRZEG-GRZECH SW15

ZEBRA
Opis:
15 mm
Z główką obrotową
Ilość: 1 x
1 x
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką

KLUCZ PL-OCZK Z PRZEG-GRZECH SW 16

ZEBRA
Opis:
16 mm
Z główką obrotową
Ilość: 1 x
1 x
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką

KLUCZ PL-OCZK Z PRZEG-GRZECH SW17

ZEBRA
Opis:
17 mm
Z główką obrotową
Ilość: 1 x
1 x
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką

KLUCZ PL-OCZK Z PRZEG-GRZECH SW18

ZEBRA
Opis:
18 mm
Z główką obrotową
Ilość: 1 x
1 x
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką

KLUCZ PL-OCZK Z PRZEG-GRZECH S19

ZEBRA
Opis:
19 mm
Z główką obrotową
Ilość: 1 x

Jednostka opakowania

Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.

Struktura numeru artykułu Würth

Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informacje dotyczące ceny i elementów graficznych

Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk

Ilość

Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
Nr art. ! common.detail.customermaterialnumber !

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Katalog Würth

Karta katalogowa  | 

Katalog do przeglądania

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne