Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zestaw wkrętaków VDE

Zestaw wkrętaków VDE, 6 elem., TOOLsystem
ZESTAW WKRĘTAKÓW VDE 6SZT. DO WÓZKÓW
ZEBRA

Nr art. 0965900500

Ceny dostępne po zalogowaniu

Zestaw wkrętaków VDE

Nr art. 0965900500

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

6 elementy
Uwaga

Nie należy używać do wyposażenia wnętrz pojazdów, wysokość szuflady ORSYmobil 48 mm.

Obszar zastosowania

Do wyposażania wózków warsztatowych, skrzynek ORSY BULL, wnętrz pojazdów oraz systemów regałowych ORSY.

Ilość elementów w zestawie

6 Szt.

Duża sekcja piankowa

2

Zawiera Zestaw wkrętaków VDE:

 
Ilość
Produkt
Opis
Wkrętak VDE Płaska końcówka
1 x
Wkrętak VDE Płaska końcówka WKRETAK ZEBRA VDE SL 0.4X2.5X80 ZEBRA
Nr art. 0613631025
Opis:
Grubość krawędzi tnącej x szerokość krawędzi tnącej:0.4 x 2.5 mm
Do pracy z elementami pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC)
Ilość: 1 x
Wkrętak VDE Płaska końcówka
1 x
Wkrętak VDE Płaska końcówka WKRETAK ZEBRA VDE SL 0.8X4X100 ZEBRA
Nr art. 061363104
Opis:
Grubość krawędzi tnącej x szerokość krawędzi tnącej:0.8 x 4.0 mm
Do pracy z elementami pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC)
Ilość: 1 x
Wkrętak VDE Płaska końcówka
1 x
Wkrętak VDE Płaska końcówka WKRETAK ZEBRA VDE SL 1.2X6.5X150 ZEBRA
Nr art. 0613631065
Opis:
Grubość krawędzi tnącej x szerokość krawędzi tnącej:1.2 x 6.5 mm
Do pracy z elementami pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC)
Ilość: 1 x
Wkrętak VDE Łeb z wgłębieniem krzyżowym PH
1 x
Wkrętak VDE Łeb z wgłębieniem krzyżowym PH WKRETAK ZEBRA VDE PH 0X80 ZEBRA
Nr art. 06136320
Opis:
0
Do pracy z elementami pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC)
Ilość: 1 x
Wkrętak VDE Łeb z wgłębieniem krzyżowym PH
1 x
Wkrętak VDE Łeb z wgłębieniem krzyżowym PH WKRETAK ZEBRA VDE PH 1X80 ZEBRA
Nr art. 06136321
Opis:
1
Do pracy z elementami pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC)
Ilość: 1 x
Wkrętak VDE Łeb z wgłębieniem krzyżowym PH
1 x
Wkrętak VDE Łeb z wgłębieniem krzyżowym PH WKRETAK ZEBRA VDE PH 2X100 ZEBRA
Nr art. 06136322
Opis:
2
Do pracy z elementami pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC)
Ilość: 1 x
Wkładka piankowa do zestawu wkrętaków VDE 6 szt.
1 x
Wkładka piankowa do zestawu wkrętaków VDE 6 szt. FMINRT-SCRDR-VDE-SET-6PCS
Opis: Robust foam insert for the 6-piece VDE screwdriver assortment
Ilość: 1 x