Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zestaw wkrętaków

Zestaw wkrętaków ZEBRA do pojazdów, 8 el.
ZESTAW WKRETAKOW ZEBRA - 8 CZESCIOWY
ZEBRA

Nr art. 0965900501

Ceny dostępne po zalogowaniu

Zestaw wkrętaków

Nr art. 0965900501
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
8 elementów do prac przy pojazdach i obróbce metali

Zawartość:


  • 6 wkrętaków z ostrzem jednoelementowym sześciokątnym 0,6 x 3,5; 0,8 x 4,5; 1,2 x 7,0; 1,6 x 9,0; PH1; PH2

  • 2 wkrętaki, wersja krótka, PH1; PH2
Uwaga

Brak zgodności z wyposażeniem wnętrza pojazdu ORSYmobil, wysokością szuflady 48 mm

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Obszar zastosowania

Do wyposażania wózków warsztatowych, skrzynek ORSY BULL, wnętrz pojazdów oraz systemów regałowych ORSY.

Głębokość

185 mm

Szerokość

335 mm

Wysokość

53 mm

Duża sekcja piankowa

2

Ilość elementów w zestawie

8 szt.

Zawiera Zestaw wkrętaków:

1 x
Wkrętak PH

WKRETAK ZEBRA KROTKI PH1X25

ZEBRA
Opis:
1; Długość ostrza: 25 mm
Model krótki z okrągłym ostrzem
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak PH

WKRETAK ZEBRA KROTKI PH2X25

ZEBRA
Opis:
2; Długość ostrza: 25 mm
Model krótki z okrągłym ostrzem
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak do rowków prostych

WKRETAK ZEBRA SL 0.8X4.5X90

ZEBRA
Opis:
0.8 x 4.5 mm; Długość ostrza: 90 mm
Jednoelementowe ostrze sześciokątne, adapter do klucza płaskiego, udaroodporny.
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak do rowków prostych

WKRETAK ZEBRA SL 1.2X7.0X125

ZEBRA
Opis:
1.2 x 7 mm; Długość ostrza: 125 mm
Jednoelementowe ostrze sześciokątne, adapter do klucza płaskiego, udaroodporny.
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak do rowków prostych

WKRETAK ZEBRA SL 1.6X9.0X150

ZEBRA
Opis:
1.6 x 9 mm; Długość ostrza: 150 mm
Jednoelementowe ostrze sześciokątne, adapter do klucza płaskiego, udaroodporny.
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak PH

WKRETAK ZEBRA DO POBIJANIA PH1X80

ZEBRA
Opis:
1; Długość ostrza: 80 mm
Wkrętak z jednoelementowym ostrzem sześciokątnym, adapter do klucza płaskiego, udaroodporny.
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak PH

WKRETAK ZEBRA DO POBIJANIA PH2X100

ZEBRA
Opis:
2; Długość ostrza: 100 mm
Wkrętak z jednoelementowym ostrzem sześciokątnym, adapter do klucza płaskiego, udaroodporny.
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak do rowków prostych

WKRETAK ZEBRA DO POK.SL 0.6X3.5X80

ZEBRA
Opis:
0.6 x 3.5 mm; Długość ostrza: 80 mm
Hexagon blade
Ilość: 1 x
1 x
Wkładka piankowa do zestawu wkrętaków

WKLADKA Z PIANKI NA WKRETAKI

TOOLSYSTEM
Ilość: 1 x