Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zestaw wkrętaków ZEBRA PH 8 elem. pianka

Zestaw wkrętaków ZEBRA PH, 8 elem., pianka
ZEST.WKRET.PLASK-PH 8 CZ. SORT.

Nr art. 0965900505

Ceny dostępne po zalogowaniu

Zestaw wkrętaków ZEBRA PH 8 elem. pianka

Nr art. 0965900505

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x1 szt.
Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

  • Wkrętak z uchwytem 2-elementowym

  • Wygodna, antypoślizgowa powierzchnia zapewniająca maksymalny moment obrotowy

  • Lity, odporny na uderzenia rdzeń

  • Gładka nasadka zapewniająca minimalne tarcie

  • Ostrze okrągłe ze specjalnego stopu chromowo-molibdenowo-wanadowego

  • Precyzyjna końcówka Black-Tip

Ilość elementów w zestawie

8 szt

Duża sekcja piankowa

2

Szerokość x wysokość x głębokość

185 x 38 x 335 mm

Zawiera Zestaw wkrętaków ZEBRA PH 8 elem. pianka:

1 x
Wkrętak do rowków prostych

WKRETAK ZEBRA SL 1X11X125

ZEBRA
Opis:
1 x 5.5 mm; Długość ostrza: 125 mm;
Ostrze okrągłe
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak do rowków prostych

WKRETAK ZEBRA SL 1.2X6.5X15

ZEBRA
Opis:
1.2 x 6.5 mm; Długość ostrza: 150 mm
Ostrze okrągłe
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak do rowków prostych

WKRETAK ZEBRA SL 1.2X8X175

ZEBRA
Opis:
1.2 x 8 mm; Długość ostrza: 175 mm;
Ostrze okrągłe
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak do rowków prostych

WKRETAK ZEBRA SL 0.6X3.5X10

ZEBRA
Opis:
0.6 x 3.5 mm; Długość ostrza: 100 mm;
Ostrze okrągłe
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak PH

WKRETAK ZEBRA PH1X80

ZEBRA
Opis:
1; Długość ostrza: 80 mm
Ostrze okrągłe
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak PH

WKRETAK ZEBRA PH2X100

ZEBRA
Opis:
2; Długość ostrza: 100 mm
Ostrze okrągłe
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak PH

WKRETAK ZEBRA KROTKI PH1X25

ZEBRA
Opis:
1; Długość ostrza: 25 mm
Model krótki z okrągłym ostrzem
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak PH

WKRETAK ZEBRA KROTKI PH2X25

ZEBRA
Opis:
2; Długość ostrza: 25 mm
Model krótki z okrągłym ostrzem
Ilość: 1 x

Jednostka opakowania

Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.

Struktura numeru artykułu Würth

Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informacje dotyczące ceny i elementów graficznych

Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk

Ilość

Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
Nr art. ! common.detail.customermaterialnumber !

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Katalog Würth

Karta katalogowa  | 

Katalog do przeglądania

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne