Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Gniaz. 6-kąt. z uch. w kszt. lit.T, 6 el., pianka

Gniaz. 6-kąt. z uch. w kszt. lit.T, 6 el., pianka
ZEST.WKRET.T IMBUSOWE 6 CZ. SORT.
ZEBRA

Nr art. 0965900510

Ceny dostępne po zalogowaniu

Gniaz. 6-kąt. z uch. w kszt. lit.T, 6 el., pianka

Nr art. 0965900510

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x1 szt.
Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

  • Ostrze: Stal chromowo-wanadowa, hartowana w sposób ciągły, chromowana

  • Uchwyt:
  • Wygodny uchwyt wielokomponentowy w kształcie litery T z miękkimi wstawkami ułatwiającymi pracę

  • Końcówka podłużna z ostrzem litym odporna na największe obciążenia

  • Końcówki zapewniające maksymalną stabilność

  • 6 popularnych rozmiarów w zestawie
Obszar zastosowania

Wygodne przenoszenie dużych momentów obrotowych oraz wkręcanie i wykręcanie wkrętów do/z wywierconych otworów. Doskonałe rozwiązanie do luzowania mocno zakleszczonych wkrętów oraz mocnego dokręcania wkrętów.

Ilość elementów w zestawie

6 szt.

Duża sekcja piankowa

3

Zawiera Gniaz. 6-kąt. z uch. w kszt. lit.T, 6 el., pianka :

1 x
Końcówka nasadowa z uchwytem w kształcie litery T i sześciokątną głowicą kulkową

KLUCZ T-OWY ZEBRA WEW.6-KT.5X150

ZEBRA
Opis:
5 mm
Końcówka boczna
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka nasadowa z uchwytem w kształcie litery T i sześciokątną głowicą kulkową

KLUCZ T-OWY ZEBRA WEW.6-KT.6X150

ZEBRA
Opis:
6 mm
Końcówka boczna
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka nasadowa z uchwytem w kształcie litery T i sześciokątną głowicą kulkową

KLUCZ T-OWY ZEBRA WEW.6-KT.8X150

ZEBRA
Opis:
8 mm
Końcówka boczna
Ilość: 1 x
1 x
Klucz z uchwytem w kształcie litery T, gniazdo sześciokątne

KLUCZ T-OWY ZEBRA WEW.6-KT.2,5X150

ZEBRA
Opis:
2,5 mm
Końcówka boczna
Ilość: 1 x
1 x
Klucz z uchwytem w kształcie litery T, gniazdo sześciokątne

KLUCZ T-OWY ZEBRA WEW.6-KT.3X150

ZEBRA
Opis:
3 mm
Końcówka boczna
Ilość: 1 x
1 x
Klucz z uchwytem w kształcie litery T, gniazdo sześciokątne

KLUCZ T-OWY ZEBRA WEW.6-KT.4X150

ZEBRA
Opis:
4 mm
Końcówka boczna
Ilość: 1 x

Jednostka opakowania

Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.

Struktura numeru artykułu Würth

Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informacje dotyczące ceny i elementów graficznych

Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk

Ilość

Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Katalog Würth

Karta katalogowa  | 

Katalog do przeglądania

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne