Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zestaw szczypiec do pierścieni zabezpieczających 3

Zest. szczypc. do pierśc. zabezpieczaj., 4 el. 3
ZESTAW SZCZYPIEC SEGERA -4 CZESCIOWY

Nr art. 0965900604

Ceny dostępne po zalogowaniu

Zestaw szczypiec do pierścieni zabezpieczających 3

Nr art. 0965900604

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x1 szt.
Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

4 el.

Zawartość:


  • Szczypce do pierścieni zabezpieczających do otworu 12-25 mm, zakrzywiony kształt

  • Szczypce do pierścieni zabezpieczających do otworu 19-60 mm, zakrzywiony kształt

  • Szczypce do pierścieni zabezpieczających do wału 10-25 mm, zakrzywiony kształt

  • Szczypce do pierścieni zabezpieczających do wału 19-60 mm, zakrzywiony kształt

  • Wkładka piankowa pusta, rozmiar 2
Obszar zastosowania

Do wyposażania wózków warsztatowych, skrzynek ORSY BULL, wnętrz pojazdów oraz systemów regałowych ORSY.

Głębokość

335 mm

Szerokość

185 mm

Wysokość

45 mm

Duża sekcja piankowa

2

Ilość elementów w zestawie

4 szt.

Zawiera Zestaw szczypiec do pierścieni zabezpieczających 3:

1 x
Szczypce do pierścieni zabezpieczających Typ D

SZCZ.DO PIER.SEGERA WEW.ODGIETE130MM

Opis:
12-25 mm
Do pierścieni zabezpieczających otwory
Ilość: 1 x
1 x
Szczypce do pierścieni zabezpieczających Typ D

SZCZ.DO PIER.SEGERA WEW 19-60MM

Opis:
19-60 mm
Do pierścieni zabezpieczających otwory
Ilość: 1 x
1 x
Szczypce do pierścieni zabezpieczających Typ B

SZCZ.DO PIER.SEGERA ZEW.ODG.12-25MM

Opis:
10-25 mm
Do pierścieni zabezpieczających wał
Ilość: 1 x
1 x
Szczypce do pierścieni zabezpieczających Typ B

SZCZ.DO PIER.SEGERA ZEW.ODG.19-60MM

Opis:
19-60 mm
Do pierścieni zabezpieczających wał
Ilość: 1 x
1 x
Wkładka piankowa do zestawu szczypiec do pierścieni zabezpieczających

WKLADKA Z PIANKI NA KLUCZE NASADOWE

TOOLSYSTEM
Opis: Do kluczy nasadowych
Ilość: 1 x

Jednostka opakowania

Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.

Struktura numeru artykułu Würth

Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informacje dotyczące ceny i elementów graficznych

Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk

Ilość

Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Katalog Würth

Karta katalogowa  | 

Katalog do przeglądania

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne