Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zestaw szczypiec do pierścieni zabezpieczających TOOLsystem

Szczypce do pierścieni zabezpiecz. 4-cz. zestaw 4
ZESTAW SZCZYPIEC SEGERA PR/ODG-4 EL.

Nr art. 0965900655

Ceny dostępne po zalogowaniu

Zestaw szczypiec do pierścieni zabezpieczających TOOLsystem

Nr art. 0965900655
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
4 el.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Głębokość

335 mm

Szerokość

185 mm

Wysokość

38 mm

Duża sekcja piankowa

2

Ilość elementów w zestawie

4 szt

Zawiera Zestaw szczypiec do pierścieni zabezpieczających TOOLsystem:

0 x
Szczypce do pierścieni zabezpieczających Typ C

SZCZ.DO PIERS.WEW.SEGERA-PROSTE180MM

Opis: Do pierścieni zabezpieczających otwory
Ilość: 0 x
0 x
Szczypce do pierścieni zabezpieczających Typ D

SZCZ.DO PIER.SEGERA WEW 19-60MM

Opis: Do pierścieni zabezpieczających otwory
Ilość: 0 x
0 x
Szczypce do pierścieni zabezpieczających Typ A

SZCZ.DO PIER SEGERA ZEW.PR.19-60MM

Opis: Do pierścieni zabezpieczających wał
Ilość: 0 x
0 x
Szczypce do pierścieni zabezpieczających Typ B

SZCZ.DO PIER.SEGERA ZEW.ODG.19-60MM

Opis: Do pierścieni zabezpieczających wał
Ilość: 0 x