Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Zestawy narzędzi udarowych

Zestawy narzędzi udarowych, 13 el.
ZESTAW WYBIJAKOW I PRZECINAK 13-CZ.

Nr art. 0965900703

Ceny dostępne po zalogowaniu

Zestawy narzędzi udarowych

Nr art. 0965900703

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

13 el.

Zawartość:


  • Wybijak 2-komponentowy, 150 mm: Średnica: 2, 3, 4, 5, 6 mm

  • Punktak 120 mm: Średnica 2, 3

  • Przebijak 120 mm, średnica 2, 4

  • Przecinak płaski DŁ. x SZER.: 125 x 16 mm

  • Przecinak płaski DŁ. x SZER.: 150 x 18 mm

  • Wycinak DŁ. x SZER.: 125 x 18 mm

  • Młotek ślusarski 500 g
Uwaga

Brak zgodności z wyposażeniem wnętrza pojazdu ORSYmobil, wysokością szuflady 48 mm

Obszar zastosowania

Do wyposażania wózków warsztatowych, skrzynek ORSY BULL, wnętrz pojazdów oraz systemów regałowych ORSY.

Głębokość

335 mm

Szerokość

370 mm

Wysokość

52 mm

Duża sekcja piankowa

3

Ilość elementów w zestawie

13 Szt.

Zawiera Zestawy narzędzi udarowych:

 
Ilość
Produkt
Opis
Przecinak płaski Zgodny z DIN 6453
1 x
Przecinak płaski Zgodny z DIN 6453 PRZECINAK PLASKI 16X125MM
Nr art. 071463 01
Ilość: 1 x
Przecinak płaski Zgodny z DIN 6453
1 x
Przecinak płaski Zgodny z DIN 6453 PRZECINAK PLASKI 18X150MM
Nr art. 071463 02
Ilość: 1 x
Wycinak Zgodny z DIN 6451
1 x
Wycinak Zgodny z DIN 6451 WYCINAK 5X125MM
Nr art. 071463 07
Ilość: 1 x
Punktak
1 x
Punktak PUNKTAK 120 MM NEW ZEBRA
Nr art. 071463 150
Opis: Dwukomponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego
Ilość: 1 x
Punktak
1 x
Punktak PUNKTAK 150 MM NEW ZEBRA
Nr art. 071463 151
Opis: Dwukomponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego
Ilość: 1 x
Przebijak Zgodny z DIN 6458
1 x
Przebijak Zgodny z DIN 6458 DRFTPNCH-2-L120MM
Nr art. 071463 18
Ilość: 1 x
Przebijak Zgodny z DIN 6458
1 x
Przebijak Zgodny z DIN 6458 DRFTPNCH-4-L120MM
Nr art. 071463 20
Ilość: 1 x
Wybijak
1 x
Wybijak WYBIJAK DO KOL. SPR. L=150MM/D=2MM ZEBRA
Nr art. 071463 252
Opis: 2-komponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego
Ilość: 1 x
Wybijak
1 x
Wybijak WYBIJAK DO KOL. SPR.L=150MM/D=3MM ZEBRA
Nr art. 071463 253
Opis: 2-komponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego
Ilość: 1 x
Wybijak
1 x
Wybijak WYBIJAK DO KOL. SPR.L=150MM/D=4 MM ZEBRA
Nr art. 071463 254
Opis: 2-komponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego
Ilość: 1 x
Wybijak
1 x
Wybijak WYBIJAK DO KOL. SPR.L=150MM/D=5MM ZEBRA
Nr art. 071463 255
Opis: 2-komponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego
Ilość: 1 x
Wybijak
1 x
Wybijak WYBIJAK DO KOL. SPR L=150MM/D=6MM ZEBRA
Nr art. 071463 256
Opis: 2-komponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego
Ilość: 1 x
Młotek ślusarski
1 x
Młotek ślusarski MLOTEK 0,5 KG
Nr art. 071573150
Opis: Wersja niemiecka zgodna z DIN 1041, podwójnie zakrzywiony trzonek jesionowy
Ilość: 1 x
Wkładka piankowa do zestawu narzędzi udarowych
1 x
Wkładka piankowa do zestawu narzędzi udarowych FMINRT-0965900703-4/5
Nr art. 0955900703
Opis: Do zestawu narzędzi
Ilość: 1 x