Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zestaw pilników i skrobaków

Zestaw pilników i skrobaków 9 el.
ZESTAW PILNIKOW I ZDZIERAKOW-9 CZ.

Nr art. 0965900802

Ceny dostępne po zalogowaniu

Zestaw pilników i skrobaków

Nr art. 0965900802
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
9 el.

Zawartość:


  • Pilnik płaski dł. x szer. 200 x 5 mm

  • Pilnik okrągły dł. x szer.: 200 x 8 mm

  • Pilnik czworokątny dł. x szer.: 200 x 8 mm

  • Pilnik trójkątny dł. x szer.: 200 x 14 mm

  • Pilnik półokrągły dł. x szer.: 200 x 6,7 mm

  • Skrobak do uszczelnień dł. x szer.: 150 x 25 mm

  • Skrobak płaski dł. x szer.: 200 x 20 mm

  • Skrobak trójkątny wydrążony dł. x szer.: 200 x 8 mm

  • Skrobak trójkątny łyżkowy dł. x szer.: 200 x 8 mm
Uwaga

Brak zgodności z wyposażeniem wnętrza pojazdu ORSYmobil, wysokością szuflady 48 mm

Obszar zastosowania

Do wyposażania wózków warsztatowych, skrzynek ORSY BULL, wnętrz pojazdów oraz systemów regałowych ORSY.

Głębokość

335 mm

Szerokość

460 mm

Wysokość

52 mm

Duża sekcja piankowa

4

Ilość elementów w zestawie

9 szt

Zawiera Zestaw pilników i skrobaków:

1 x
Skrobak do uszczelnień

SKROBAK DO USZCZELEK 260MM

Ilość: 1 x
1 x
Pilnik płaski z tępą końcówką

PILNIK PLASKI 200/2

Opis: DIN 7261, kształt A
Ilość: 1 x
1 x
Pilnik trójkątny

PILNIK TROJKATNY NACIECIE 2 DL 200MM

Opis: DIN 7261, kształt C
Ilość: 1 x
1 x
Pilnik półokrągły

PILNIK POLOKRAGLY 200/2

Opis: DIN 7261, kształt E
Ilość: 1 x
1 x
Pilnik okrągły

PILNIK OKRAGLY 200/2

Opis: DIN 7261, kształt F
Ilość: 1 x
1 x
Pilnik czworokątny

WRKSHPFILE-SQUARE-H2-L200MM

Opis: DIN 7261, kształt D
Ilość: 1 x
1 x
Skrobak trójkątny łyżkowy

SKROBAK - SZ8

Opis: Uchwyt drewniany
Ilość: 1 x
1 x
Skrobak trójkątny wydrążony

SKROBAK 3KT. 8

Opis:
Szerokość zgarniaka: 8 mm
Uchwyt drewniany
Ilość: 1 x
1 x
Skrobaki płaskie

SKROBAK PLASKI L=400 MM

Opis: Uchwyt drewniany
Ilość: 1 x
1 x
Wkładka piankowa do zestawu pilników i skrobaków

FMINRT-(F.0965900802)-4/5

TOOLSYSTEM
Opis: Do zestawu narzędzi
Ilość: 1 x