Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zestaw szczypiec, 18 szt.

Zestaw szczypiec, 18 szt.
ZEST.NARZĘDZI DO WÓZKA VW2-18SZT.
ZEBRA

Nr art. 0965900911

Ceny dostępne po zalogowaniu

Zestaw szczypiec, 18 szt.

Nr art. 0965900911

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x1 szt.
Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

18 pieces

Masa produktu (jednej sztuki)

3078 g

Zawiera Zestaw szczypiec, 18 szt.:

1 x
Szczypce zaciskowe do końcówek przewodów Q 60 Plus

SZCZYPCE DO KONEKTOROW Q 60 PLUS

Opis: Do izolowanych i nieizolowanych złączy konektorowych
Ilość: 1 x
1 x
Wydajne szczypce do cięcia boczne DIN ISO 5749

SZCZYPCE ZEBRA DO CIECIA BOCZNE 160

ZEBRA
Opis:
160 mm
Do cięcia drutu fortepianowego, twardego i miękkiego
Ilość: 1 x
1 x
Szczypce uniwersalne DIN ISO 5746

SZCZYPCE ZEBRA UNIWERSALNE 180 MM

ZEBRA
Opis: Do chwytania, przytrzymywania i cięcia twardych oraz miękkich drutów i przewodów
Ilość: 1 x
1 x
Szczypce półokrągłe DIN ISO 5745

SZCZYPCE ZEBRA PŁASKIE PROSTE 210

ZEBRA
Opis: Do chwytania, przytrzymywania i cięcia miękkich i twardych kabli i linek
Ilość: 1 x
1 x
Szczypce do pompy wodnej DIN ISO 8976

SZCZYPCE ZEBRA DO POMP WODNYCH 250MM

ZEBRA
Opis: Samozaciskowe szczypce do pompy wodnej z przyciskiem regulacji
Ilość: 1 x
1 x
Skrobak do uszczelnień

SKROBAK DO USZCZELEK 260MM

Ilość: 1 x
1 x
Klin z tworzywa sztucznego do prac wykończeniowych

KLIN Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Opis: Do pracy przy listwach wykończeniowych i gumowych uszczelnieniach
Ilość: 1 x
1 x
Przecinak płaski Zgodny z DIN 6453

PRZECINAK PLASKI 16X125MM

Opis:
125 mm
Ilość: 1 x
1 x
Przecinak płaski Zgodny z DIN 6453

PRZECINAK PLASKI 18X150MM

Opis:
150 mm
Ilość: 1 x
1 x
Wycinak Zgodny z DIN 6451

WYCINAK 5X125MM

Opis:
125 mm
Ilość: 1 x
1 x
Punktak

PUNKTAK 120MM

Opis: Acc. to DIN 7250 with tempered hammer head
Ilość: 1 x
1 x
Narzędzie do wbijania Wybijak

WYBIJAK DO KOLKOW 2X150MM

Opis:
Szerokość ostrza: 2 mm
In accordance with DIN 6450, shape C with hardened impact head
Ilość: 1 x
1 x
Narzędzie do wbijania Wybijak

WYBIJAK DO KOLKOW 3X150MM

Opis:
Szerokość ostrza: 3 mm
In accordance with DIN 6450, shape C with hardened impact head
Ilość: 1 x
1 x
Narzędzie do wbijania Wybijak

WYBIJAK DO KOLKOW 4X150MM

Opis:
Szerokość ostrza: 4 mm
In accordance with DIN 6450, shape C with hardened impact head
Ilość: 1 x
1 x
Narzędzie do wbijania Wybijak

WYBIJAK DO KOLKOW 5X150MM

Opis:
Szerokość ostrza: 5 mm
In accordance with DIN 6450, shape C with hardened impact head
Ilość: 1 x
1 x
Narzędzie do wbijania Wybijak

WYBIJAK DO KOLKOW 6X150MM

Opis:
Szerokość ostrza: 6 mm
In accordance with DIN 6450, shape C with hardened impact head
Ilość: 1 x
1 x
Narzędzie do wbijania Wybijak

WYBIJAK DO KOLKOW 8X150MM

Opis:
Szerokość ostrza: 8 mm
In accordance with DIN 6450, shape C with hardened impact head
Ilość: 1 x
1 x
Szczypce do pierścieni zabezpieczających wał

SZCZYPCE DO PIER. OSADCZYCH L=200MM

Opis: DIN 5254
Ilość: 1 x
1 x
Wkładka piankowa do szczypiec, 18 el.

FMINRT-0965900911-335X468X40MM

ZEBRA
Ilość: 1 x

Jednostka opakowania

Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.

Struktura numeru artykułu Würth

Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informacje dotyczące ceny i elementów graficznych

Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk

Ilość

Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Katalog Würth

Karta katalogowa  | 

Katalog do przeglądania

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne