Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Zestaw kluczy płasko-oczkowych

Zestaw kluczy płasko-oczkowych. do VW, 36 el.
ZEST.KLUCZY - 36 CZʜCI
ZEBRA

Nr art. 0965900912

Ceny dostępne po zalogowaniu

Zestaw kluczy płasko-oczkowych

Nr art. 0965900912

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

36 el.
Obszar zastosowania

Do wyposażania wózków warsztatowych, skrzynek ORSY BULL, wnętrz pojazdów oraz systemów regałowych ORSY.

Głębokość

40 mm

Szerokość

335 mm

Wysokość

468 mm

Ilość elementów w zestawie

36 Szt.

Zawiera Zestaw kluczy płasko-oczkowych:

 
Ilość
Produkt
Opis
Klucz płasko-oczkowy krótki
1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki KLUCZ OCZK.-PLASKI KROTKI SW6 ZEBRA
Nr art. 071330106
Opis: Metryczny DIN 3113A/ISO 3318/7738
Ilość: 1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki
1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki KLUCZ OCZK.-PLASKI KROTKI SW7 ZEBRA
Nr art. 071330107
Opis: Metryczny DIN 3113A/ISO 3318/7738
Ilość: 1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki
1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki KLUCZ OCZK.-PLASKI KROTKI SW8 ZEBRA
Nr art. 071330108
Opis: Metryczny DIN 3113A/ISO 3318/7738
Ilość: 1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki
1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki KLUCZ OCZK.-PLASKI KROTKI SW9 ZEBRA
Nr art. 071330109
Opis: Metryczny DIN 3113A/ISO 3318/7738
Ilość: 1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki
1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki KLUCZ OCZK.-PLASKI KROTKI SW10 ZEBRA
Nr art. 071330110
Opis: Metryczny DIN 3113A/ISO 3318/7738
Ilość: 1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki
1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki KLUCZ OCZK.-PLASKI KROTKI SW11 ZEBRA
Nr art. 071330111
Opis: Metryczny DIN 3113A/ISO 3318/7738
Ilość: 1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki
1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki KLUCZ OCZK.-PLASKI KROTKI SW12 ZEBRA
Nr art. 071330112
Opis: Metryczny DIN 3113A/ISO 3318/7738
Ilość: 1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki
1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki KLUCZ OCZK.-PLASKI KROTKI SW13 ZEBRA
Nr art. 071330113
Opis: Metryczny DIN 3113A/ISO 3318/7738
Ilość: 1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki
1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki KLUCZ OCZK.-PLASKI KROTKI SW14 ZEBRA
Nr art. 071330114
Opis: Metryczny DIN 3113A/ISO 3318/7738
Ilość: 1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki
1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki KLUCZ OCZK.-PLASKI KROTKI SW15 ZEBRA
Nr art. 071330115
Opis: Metryczny DIN 3113A/ISO 3318/7738
Ilość: 1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki
1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki KLUCZ OCZK.-PLASKI KROTKI SW16 ZEBRA
Nr art. 071330116
Opis: Metryczny DIN 3113A/ISO 3318/7738
Ilość: 1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki
1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki KLUCZ OCZK.-PLASKI KROTKI SW17 ZEBRA
Nr art. 071330117
Opis: Metryczny DIN 3113A/ISO 3318/7738
Ilość: 1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki
1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki KLUCZ OCZK.-PLASKI KROTKI SW18 ZEBRA
Nr art. 071330118
Opis: Metryczny DIN 3113A/ISO 3318/7738
Ilość: 1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki
1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki KLUCZ OCZK.-PLASKI KROTKI SW19 ZEBRA
Nr art. 071330119
Opis: Metryczny DIN 3113A/ISO 3318/7738
Ilość: 1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki
1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki KLUCZ OCZK.-PLASKI KROTKI SW20 ZEBRA
Nr art. 071330120
Opis: Metryczny DIN 3113A/ISO 3318/7738
Ilość: 1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki
1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki KLUCZ OCZK.-PLASKI KROTKI SW21 ZEBRA
Nr art. 071330121
Opis: Metryczny DIN 3113A/ISO 3318/7738
Ilość: 1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki
1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki KLUCZ OCZK.-PLASKI KROTKI SW22 ZEBRA
Nr art. 071330122
Opis: Metryczny DIN 3113A/ISO 3318/7738
Ilość: 1 x
Dwustronny klucz płaski
1 x
Dwustronny klucz płaski KLUCZ PLASKI PODWOJ.SW 6X7 ZEBRA
Nr art. 0713304067
Opis: Budowa: Metryczne
Ilość: 1 x
Dwustronny klucz płaski
1 x
Dwustronny klucz płaski KLUCZ PLASKI PODWOJ. SW 8X9 ZEBRA
Nr art. 0713304089
Opis: Budowa: Metryczne
Ilość: 1 x
Dwustronny klucz płaski
1 x
Dwustronny klucz płaski KLUCZ PLASKI PODWOJ SW 10X11 ZEBRA
Nr art. 0713304101
Opis: Budowa: Metryczne
Ilość: 1 x
Dwustronny klucz płaski
1 x
Dwustronny klucz płaski KLUCZ PLASKI PODWOJNY SW12X13 ZEBRA
Nr art. 0713304123
Opis: Budowa: Metryczne
Ilość: 1 x
Dwustronny klucz płaski
1 x
Dwustronny klucz płaski KLUCZ PLASKI PODWOJNY SW14X15 ZEBRA
Nr art. 0713304145
Opis: Budowa: Metryczne
Ilość: 1 x
Dwustronny klucz płaski
1 x
Dwustronny klucz płaski KLUCZ PLASKI PODWOJ. SW 16X17 ZEBRA
Nr art. 0713304167
Opis: Budowa: Metryczne
Ilość: 1 x
Dwustronny klucz płaski
1 x
Dwustronny klucz płaski KLUCZ PLASKI PODWOJ. SW 18X19 ZEBRA
Nr art. 0713304189
Opis: Budowa: Metryczne
Ilość: 1 x
Dwustronny klucz płaski
1 x
Dwustronny klucz płaski KLUCZ PLASKI PODWOJ. SW 20X22 ZEBRA
Nr art. 0713304202
Opis: Budowa: Metryczne
Ilość: 1 x
Dwustronny klucz płaski
1 x
Dwustronny klucz płaski KLUCZ PLASKI PODWOJ.SW24X27 ZEBRA
Nr art. 0713304247
Opis: Budowa: Metryczne
Ilość: 1 x
Dwustronny klucz płaski
1 x
Dwustronny klucz płaski KLUCZ PLASKI PODWOJ.SW30X32 ZEBRA
Nr art. 0713304302
Opis: Budowa: Metryczne
Ilość: 1 x
Klucz oczkowy dwustronny, głębokie przesunięcie
1 x
Klucz oczkowy dwustronny, głębokie przesunięcie KLUCZ 6X7 OCZK. ODGIETY ZEBRA
Nr art. 0713305067
Opis: Wersja metryczna, DIN 838/ISO 3318
Ilość: 1 x
Klucz oczkowy dwustronny, głębokie przesunięcie
1 x
Klucz oczkowy dwustronny, głębokie przesunięcie KLUCZ 8X9 OCZKOWY ODGIETY ZEBRA
Nr art. 0713305089
Opis: Wersja metryczna, DIN 838/ISO 3318
Ilość: 1 x
Klucz oczkowy dwustronny, głębokie przesunięcie
1 x
Klucz oczkowy dwustronny, głębokie przesunięcie KLUCZ 10X11 OCZK. ODGIETY ZEBRA
Nr art. 0713305101
Opis: Wersja metryczna, DIN 838/ISO 3318
Ilość: 1 x
Klucz oczkowy dwustronny, głębokie przesunięcie
1 x
Klucz oczkowy dwustronny, głębokie przesunięcie KLUCZ 12X13 OCZK. ODGIETY ZEBRA
Nr art. 0713305123
Opis: Wersja metryczna, DIN 838/ISO 3318
Ilość: 1 x
Klucz oczkowy dwustronny, głębokie przesunięcie
1 x
Klucz oczkowy dwustronny, głębokie przesunięcie KLUCZ 14X15 OCZK. ODGIETY ZEBRA
Nr art. 0713305145
Opis: Wersja metryczna, DIN 838/ISO 3318
Ilość: 1 x
Klucz oczkowy dwustronny, głębokie przesunięcie
1 x
Klucz oczkowy dwustronny, głębokie przesunięcie KLUCZ 16X17 OCZK. ODGIETY ZEBRA
Nr art. 0713305167
Opis: Wersja metryczna, DIN 838/ISO 3318
Ilość: 1 x
Klucz oczkowy dwustronny, głębokie przesunięcie
1 x
Klucz oczkowy dwustronny, głębokie przesunięcie KLUCZ 18X19 OCZK. ODGIETY ZEBRA
Nr art. 0713305189
Opis: Wersja metryczna, DIN 838/ISO 3318
Ilość: 1 x
Klucz oczkowy dwustronny, głębokie przesunięcie
1 x
Klucz oczkowy dwustronny, głębokie przesunięcie KLUCZ 20X22 OCZK. ODGIETY ZEBRA
Nr art. 0713305202
Opis: Wersja metryczna, DIN 838/ISO 3318
Ilość: 1 x
Klucz oczkowy dwustronny, płaski
1 x
Klucz oczkowy dwustronny, płaski KLUCZ PODW. OCZK.OTWARTY PRZEGUB SW11
Nr art. 071423011
Opis: Połączenie przegubowe
Ilość: 1 x
Wkładka piankowa pusta
1 x
Wkładka piankowa pusta FMINRT-0965900912-335X468X40MM ZEBRA
Nr art. 0955900912
Ilość: 1 x