Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zestaw kluczy nasad. 1/2 cala, 43 szt.

Zestaw kluczy nasad. 1/2 cala, 43 szt.
ZESTAW NASADEK 1/2CAL VW5 43SZT.
ZEBRA

Nr art. 0965900914

Ceny dostępne po zalogowaniu

Zestaw kluczy nasad. 1/2 cala, 43 szt.

Nr art. 0965900914

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x1 szt.
Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

43 pieces

Ilość elementów w zestawie

43 szt

Zawiera Zestaw kluczy nasad. 1/2 cala, 43 szt.:

1 x
Pokrętło z grzechotką, napęd 1/2 cala

POKRETLO Z GRZECH.1/2 250MM ZEBRA

ZEBRA
Opis: Pokrętło zmiany kierunku działania mechanizmu grzechotki
Ilość: 1 x
1 x
Uchwyt w kształcie litery T 1/2 cala

POKRETLO 1/2 SZTYWNE 275 MM

ZEBRA
Opis: Uchwyt przesuwny z blokadą kulkową można wykorzystać jako uchwyt w kształcie litery T lub L.
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala

NASADKA 6KT ZWYKLA 1/2 SW10

ZEBRA
Opis:
10 mm; Długość: 36 mm
Model metryczny, sześciokątny, krótki
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala

NASADKA 1/2 SW11 6KT.-NISKA

ZEBRA
Opis:
11 mm; Długość: 36 mm
Model metryczny, sześciokątny, krótki
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala

NASADKA 1/2 SW 12 6KT -NISKA

ZEBRA
Opis:
12 mm; Długość: 36 mm
Model metryczny, sześciokątny, krótki
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala

NASADKA 1/2 SW 13 6KT-NISKA

ZEBRA
Opis:
13 mm; Długość: 36 mm
Model metryczny, sześciokątny, krótki
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala

NASADKA 6KT ZWYKLA 1/2 SW14

ZEBRA
Opis:
14 mm; Długość: 36 mm
Model metryczny, sześciokątny, krótki
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala

NASADKA 1/2 SW 15 -6KT.-NISKA

ZEBRA
Opis:
15 mm; Długość: 36 mm
Model metryczny, sześciokątny, krótki
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala

NASADKA 1/2 SW 16 6KT-NISKA

ZEBRA
Opis:
16 mm; Długość: 36 mm
Model metryczny, sześciokątny, krótki
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala

NASADKA 1/2 -6-KT SW17 -NISKA

ZEBRA
Opis:
17 mm; Długość: 36 mm
Model metryczny, sześciokątny, krótki
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala

NASADKA 1/2 SW 18 6KT.-NISKA

ZEBRA
Opis:
18 mm; Długość: 36 mm
Model metryczny, sześciokątny, krótki
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala

NASADKA 1/2 SW 19 6KT. -NISKA

ZEBRA
Opis:
19 mm; Długość: 36 mm
Model metryczny, sześciokątny, krótki
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala

NASADKA 1/2 SW 20 6KT.-NISKA

ZEBRA
Opis:
20 mm; Długość: 36 mm
Model metryczny, sześciokątny, krótki
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala

NASADKA 1/2 SW 21 6KT-NISKA

ZEBRA
Opis:
21 mm; Długość: 38 mm
Model metryczny, sześciokątny, krótki
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala

NASADKA 6KT ZWYKLA 1/2 SW22

ZEBRA
Opis:
22 mm; Długość: 38 mm
Model metryczny, sześciokątny, krótki
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala

NASADKA 1/2 SW 24 6KT.-NISKA

ZEBRA
Opis:
24 mm; Długość: 38 mm
Model metryczny, sześciokątny, krótki
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala

NASADKA 1/2 SW 26 6KT-NISKA

ZEBRA
Opis:
26 mm; Długość: 38 mm
Model metryczny, sześciokątny, krótki
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala

NASADKA 1/2 SW 27 6KT-NISKA

ZEBRA
Opis:
27 mm; Długość: 44 mm
Model metryczny, sześciokątny, krótki
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala

NASADKA 1/2 SW 28 6KT-NISKA

ZEBRA
Opis:
28 mm; Długość: 44 mm
Model metryczny, sześciokątny, krótki
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala

NASADKA 6KT ZWYKLA 1/2 SW30

ZEBRA
Opis:
30 mm; Długość: 44 mm
Model metryczny, sześciokątny, krótki
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala

NASADKA 1/2 SW 32 6KT.-NISKA

ZEBRA
Opis:
32 mm; Długość: 44 mm
Model metryczny, sześciokątny, krótki
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2

NASADKA 1/2 SW9 12KT-NISKA

ZEBRA
Opis:
9 mm; Długość: 36 mm
Model metryczny, 12-kątny, krótki
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2

NASADKA SW10 12KT 1/2

ZEBRA
Opis:
10 mm; Długość: 36 mm
Model metryczny, 12-kątny, krótki
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2

NASADKA 1/2-SW13 -12KT.-NISKA

ZEBRA
Opis:
13 mm; Długość: 36 mm
Model metryczny, 12-kątny, krótki
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2

NASADKA 1/2 12KT.-SW 34

ZEBRA
Opis:
34 mm; Długość: 47 mm
Model metryczny, 12-kątny, krótki
Ilość: 1 x
1 x
Przedłużka 1/2 cala

PRZEDLUZKA 1/2 -L=125 MM

ZEBRA
Opis:
Długość: 125 mm
Ilość: 1 x
1 x
Przedłużka 1/2 cala

PRZEDLUZKA 1/2 250MM

ZEBRA
Opis:
Długość: 250 mm
Ilość: 1 x
1 x
Przegub Cardana 1/2 cala

PRZEGUB 1/2

ZEBRA
Opis: Z zatrzymywanym przegubem służącym utrzymaniu ustalonego położenia
Ilość: 1 x
1 x
Nasadka udarowa 1/2 cala

NASADKA UDAR. DO AL FELG -SW 17

Opis:
17 mm; Długość: 85 mm
Do delikatnego montażu obręczy aluminiowych. Wersja długa z systemem oznaczeń kolorami. Norma: DIN 3121/ISO 1174
Ilość: 1 x
1 x
Nasadka udarowa 1/2 cala

NASADKA UDAROWA DO AL- FELG - SW19

Opis:
19 mm; Długość: 85 mm
Do delikatnego montażu obręczy aluminiowych. Wersja długa z systemem oznaczeń kolorami. Norma: DIN 3121/ISO 1174
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2

NASADKA 1/2 TX45

ZEBRA
Opis:
TX45; Długość: 60 mm
Do śrub TX, wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2

NASADKA 1/2 TX50

ZEBRA
Opis:
TX50; Długość: 60 mm
Do śrub TX, wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2

NASADKA 1/2 TX55

ZEBRA
Opis:
TX55; Długość: 60 mm
Do śrub TX, wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2

NASADKA 1/2 TX60

ZEBRA
Opis:
TX60; Długość: 60 mm
Do śrub TX, wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2

NASADKA 1/2 DL. TX45

ZEBRA
Opis:
TX45; Długość: 120 mm
Do śrub TX, długi
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala, metryczna

NASADKA 1/2 INBUS. 6KT 6X70

ZEBRA
Opis:
6 mm; Długość: 90 mm
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala, metryczna

NASADKA 1/2 INBUS. 6KT 6X140

ZEBRA
Opis:
6 mm; Długość: 140 mm
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala, metryczna

NASADKA 1/2 INBUS. 6KT 8X80

ZEBRA
Opis:
8 mm; Długość: 90 mm
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala, metryczna

NASADKA 1/2 INBUS. 6KT10X140

ZEBRA
Opis:
10 mm; Długość: 140 mm
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2

NASADKA 1/2 XZN 8X60

ZEBRA
Opis:
XZN M8; Długość: 60 mm
Potrójny kwadrat, wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2

NASADKA 1/2 XZN 8X100

ZEBRA
Opis:
XZN M8; Długość: 100 mm
Potrójny kwadrat, długi
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2

NASADKA 1/2 XZN 10X100

ZEBRA
Opis:
XZN M10; Długość: 100 mm
Potrójny kwadrat, długi
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2

NASADKA 1/2 XZN 12X100

ZEBRA
Opis:
XZN M12; Długość: 100 mm
Potrójny kwadrat, długi
Ilość: 1 x
1 x
Pusta wkładka piankowa

FMINRT-0965900914-335X468X40MM

ZEBRA
Ilość: 1 x

Jednostka opakowania

Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.

Struktura numeru artykułu Würth

Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informacje dotyczące ceny i elementów graficznych

Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk

Ilość

Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
Nr art. ! common.detail.customermaterialnumber !

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Katalog Würth

Karta katalogowa  | 

Katalog do przeglądania

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne