Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zestaw wkrętaków

Zestaw wkrętaków BMOP, 21 elem.
ZEST.WKRETAKOW-21CZESCI MODUL 4
ZEBRA

Nr art. 0965900916

Ceny dostępne po zalogowaniu

Zestaw wkrętaków

Nr art. 0965900916

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x1 szt.
Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

21 elem.
Obszar zastosowania

Do wyposażania wózków warsztatowych, skrzynek ORSY BULL, wnętrz pojazdów oraz systemów regałowych ORSY.

Ilość elementów w zestawie

21 szt.

Zawiera Zestaw wkrętaków:

1 x
Wkrętak do rowków prostych

WKRETAK ZEBRA SL 2.0X12X200

ZEBRA
Opis:
2 x 12 mm; Długość ostrza: 200 mm
Jednoelementowe ostrze sześciokątne, adapter do klucza płaskiego, udaroodporny.
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak płaski, końcówka obrabiana laserowo

WKRETAK ZEBRA O.LASER.SL 0.6X3.5X75

ZEBRA
Opis:
0.6 x 3.5 mm; Długość ostrza: 75 mm
Ostrze sześciokątne
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak płaski, końcówka obrabiana laserowo

WKRETAK ZEBRA O.LASER.SL 0.8X4.0X90

ZEBRA
Opis:
0.8 x 4 mm; Długość ostrza: 90 mm
Ostrze sześciokątne
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak płaski, końcówka obrabiana laserowo

WKRETAK ZEBRA O.LASER.SL 1.2X6.5X125

ZEBRA
Opis:
1.2 x 6.5 mm; Długość ostrza: 125 mm
Ostrze sześciokątne
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak PH z końcówką obrabianą laserowo

WKRETAK ZEBRA O.LASER.PH1X80

ZEBRA
Opis:
PH1; Długość ostrza: 80 mm
Z ostrzem sześciokątnym i adapterem do klucza
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak PH z końcówką obrabianą laserowo

WKRETAK ZEBRA O.LASER.PH2X100

ZEBRA
Opis:
PH2; Długość ostrza: 100 mm
Z ostrzem sześciokątnym i adapterem do klucza
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak PH z końcówką obrabianą laserowo

WKRETAK ZEBRA O.LASER.PH3X150

ZEBRA
Opis:
PH3; Długość ostrza: 150 mm
Z ostrzem sześciokątnym i adapterem do klucza
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak TX

WKRETAK ZEBRA TX.6X60

ZEBRA
Opis:
6; Długość ostrza: 60 mm
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak TX

WKRETAK ZEBRA TX.7X60

ZEBRA
Opis:
7; Długość ostrza: 60 mm
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak TX

WKRETAK ZEBRA TX.9X60

ZEBRA
Opis:
9; Długość ostrza: 60 mm
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak TX

WKRETAK ZEBRA TX.10X80

ZEBRA
Opis:
10; Długość ostrza: 80 mm
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak TX

WKRETAK ZEBRA TX.15X80

ZEBRA
Opis:
Rozmiar XL; Długość ostrza: 80 mm
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak TX

WKRETAK ZEBRA TX.20X100

ZEBRA
Opis:
20; Długość ostrza: 100 mm
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak TX

WKRETAK ZEBRA TX.25X100

ZEBRA
Opis:
25; Długość ostrza: 100 mm
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak TX

WKRETAK ZEBRA TX.27X115

ZEBRA
Opis:
27; Długość ostrza: 115 mm
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak TX

WKRETAK ZEBRA TX.30X115

ZEBRA
Opis:
30; Długość ostrza: 115 mm
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak TX

WKRETAK ZEBRA TX.40X130

ZEBRA
Opis:
40; Długość ostrza: 130 mm
Ilość: 1 x
1 x
Wkładka piankowa

FMINRT-0965900916-335X468X40MM

ZEBRA
Opis: Do zestawu narzędzi, puste wnętrze
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak do rowków prostych

WKRETAK ZEBRA KROTKI SL 1.0X11X25

ZEBRA
Opis:
1 x 5.5 mm; Długość ostrza: 25 mm
Model krótki z okrągłym ostrzem
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak PH

WKRETAK ZEBRA KROTKI PH2X25

ZEBRA
Opis:
2; Długość ostrza: 25 mm
Model krótki z okrągłym ostrzem
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak z ostrzem elastycznym

WKRETAK ZEBRA GIETKI Z.6-KT.SW6X150

ZEBRA
Opis:
6 mm; Długość ostrza: 150 mm
Do śrub z łbem sześciokątnym
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak z ostrzem elastycznym

WKRETAK ZEBRA GIETKI Z.6-KT.SW7X150

ZEBRA
Opis:
7 mm; Długość ostrza: 150 mm
Do śrub z łbem sześciokątnym
Ilość: 1 x

Jednostka opakowania

Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.

Struktura numeru artykułu Würth

Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informacje dotyczące ceny i elementów graficznych

Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk

Ilość

Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Katalog Würth

Karta katalogowa  | 

Katalog do przeglądania

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne