Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zestaw szczypiec do pierścieni zabezpieczających

Zestaw szczypiec do pierścieni zabezpieczających, 25 szt.
ZESTAW SZCZYPIEC 25PCS
ZEBRA

Nr art. 0965900917

Ceny dostępne po zalogowaniu

Zestaw szczypiec do pierścieni zabezpieczających

Nr art. 0965900917

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

25 sztuk
Obszar zastosowania

Do wyposażania wózków warsztatowych, skrzynek ORSY BULL, wnętrz pojazdów oraz systemów regałowych ORSY.

Ilość elementów w zestawie

25 Szt.

Szerokość x wysokość x głębokość

335 x 468 x 40 mm

Masa produktu (jednej sztuki)

2730 g

Zawiera Zestaw szczypiec do pierścieni zabezpieczających:

 
Ilość
Produkt
Opis
Wydajne szczypce do cięcia boczne DIN ISO 5749
1 x
Wydajne szczypce do cięcia boczne DIN ISO 5749 SZCZYPCE ZEBRA DO CIECIA BOCZNE 160 ZEBRA
Nr art. 071401 552
Opis:
160 mm
Do cięcia drutu fortepianowego, twardego i miękkiego
Ilość: 1 x
Szczypce uniwersalne DIN ISO 5746
1 x
Szczypce uniwersalne DIN ISO 5746 SZCZYPCE ZEBRA UNIWERSALNE 180 MM ZEBRA
Nr art. 071401 555
Opis: Do chwytania, przytrzymywania i cięcia twardych oraz miękkich drutów i przewodów
Ilość: 1 x
Szczypce półokrągłe DIN ISO 5745
1 x
Szczypce półokrągłe DIN ISO 5745 SZCZYPCE ZEBRA PŁASKIE PROSTE 210 ZEBRA
Nr art. 071401 557
Opis: Do chwytania, przytrzymywania i cięcia miękkich i twardych kabli i linek
Ilość: 1 x
Szczypce do pompy wodnej DIN ISO 8976
1 x
Szczypce do pompy wodnej DIN ISO 8976 SZCZYPCE ZEBRA DO POMP WODNYCH 250MM ZEBRA
Nr art. 071401 563
Opis: Samozaciskowe szczypce do pompy wodnej z przyciskiem regulacji
Ilość: 1 x
Szczypce do pierścieni zabezpieczających Typ C
1 x
Szczypce do pierścieni zabezpieczających Typ C SZCZ.DO PIERS.WEW.SEGERA-PROSTE180MM
Nr art. 071402 03
Opis:
19-60 mm
Do pierścieni zabezpieczających otwory
Ilość: 1 x
Szczypce do pierścieni zabezpieczających Typ D
1 x
Szczypce do pierścieni zabezpieczających Typ D SZCZ.DO PIER.SEGERA WEW 19-60MM
Nr art. 071402 08
Opis:
19-60 mm
Do pierścieni zabezpieczających otwory
Ilość: 1 x
Szczypce do pierścieni zabezpieczających Typ A
1 x
Szczypce do pierścieni zabezpieczających Typ A SZCZ.DO PIER SEGERA ZEW.PR.19-60MM
Nr art. 071402 13
Opis:
19-60 mm
Do pierścieni zabezpieczających wał
Ilość: 1 x
Szczypce do pierścieni zabezpieczających Typ B
1 x
Szczypce do pierścieni zabezpieczających Typ B SZCZ.DO PIER.SEGERA ZEW.ODG.19-60MM
Nr art. 071402 18
Opis:
19-60 mm
Do pierścieni zabezpieczających wał
Ilość: 1 x
Klucz kątowy
1 x
Klucz kątowy KLUCZ KATOWY TX 9 WEWNETRZNY ZEBRA
Nr art. 071536 09
Opis:
TX9
TX, wersja krótka
Ilość: 1 x
Klucz kątowy
1 x
Klucz kątowy KLUCZ KATOWY TX10 WEWNETRZNY ZEBRA
Nr art. 071536 10
Opis:
TX10
TX, wersja krótka
Ilość: 1 x
Klucz kątowy
1 x
Klucz kątowy KLUCZ KATOWY TX15 WEWNETRZNY ZEBRA
Nr art. 071536 15
Opis:
TX15
TX, wersja krótka
Ilość: 1 x
Klucz kątowy
1 x
Klucz kątowy KLUCZ KATOWY TX 20 L1=61 MM ZEBRA
Nr art. 071536 20
Opis:
TX20
TX, wersja krótka
Ilość: 1 x
Klucz kątowy
1 x
Klucz kątowy KLUCZ KATOWY TX25 WEWNETRZNY ZEBRA
Nr art. 071536 25
Opis:
TX25
TX, wersja krótka
Ilość: 1 x
Klucz kątowy
1 x
Klucz kątowy KLUCZ KATOWY TX27 WEWNETRZNY ZEBRA
Nr art. 071536 27
Opis:
TX27
TX, wersja krótka
Ilość: 1 x
Klucz kątowy
1 x
Klucz kątowy KLUCZ KATOWY TX30 WEWNETRZNY ZEBRA
Nr art. 071536 30
Opis:
TX30
TX, wersja krótka
Ilość: 1 x
Klucz kątowy
1 x
Klucz kątowy KLUCZ KATOWY TX40 WEWNETRZNY ZEBRA
Nr art. 071536 40
Opis:
TX40
TX, wersja krótka
Ilość: 1 x
Klucz imbusowy, gniazdo sześciokątne, z końc. kul.
1 x
Klucz imbusowy, gniazdo sześciokątne, z końc. kul. KLUCZ KT. SW1,5 6KT Z KULKA ZEBRA
Nr art. 071540 015
Opis:
1,5 mm
Wersja bardzo długa
Ilość: 1 x
Klucz imbusowy, gniazdo sześciokątne, z końc. kul.
1 x
Klucz imbusowy, gniazdo sześciokątne, z końc. kul. KLUCZ KT. SW2,0 6KT Z KULKA ZEBRA
Nr art. 071540 02
Opis:
2 mm
Wersja bardzo długa
Ilość: 1 x
Klucz imbusowy, gniazdo sześciokątne, z końc. kul.
1 x
Klucz imbusowy, gniazdo sześciokątne, z końc. kul. KLUCZ KT.SW2,5 6KT. Z KULKA ZEBRA
Nr art. 071540 025
Opis:
2,5 mm
Wersja bardzo długa
Ilość: 1 x
Klucz imbusowy, gniazdo sześciokątne, z końc. kul.
1 x
Klucz imbusowy, gniazdo sześciokątne, z końc. kul. KLUCZ KATOWY SW3 - 6 KATNY Z KULKA ZEBRA
Nr art. 071540 03
Opis:
3 mm
Wersja bardzo długa
Ilość: 1 x
Klucz imbusowy, gniazdo sześciokątne, z końc. kul.
1 x
Klucz imbusowy, gniazdo sześciokątne, z końc. kul. KLUCZ KATOWY Z KULKA SW4-WEW/114 ZEBRA
Nr art. 071540 04
Opis:
4 mm
Wersja bardzo długa
Ilość: 1 x
Klucz imbusowy, gniazdo sześciokątne, z końc. kul.
1 x
Klucz imbusowy, gniazdo sześciokątne, z końc. kul. KLUCZ KT.SW5,0 6KT. Z KULKA ZEBRA
Nr art. 071540 05
Opis:
5 mm
Wersja bardzo długa
Ilość: 1 x
Klucz imbusowy, gniazdo sześciokątne, z końc. kul.
1 x
Klucz imbusowy, gniazdo sześciokątne, z końc. kul. KLUCZ KATOWY SW6 - 6 KATNY Z KULKA ZEBRA
Nr art. 071540 06
Opis:
6 mm
Wersja bardzo długa
Ilość: 1 x
Klucz imbusowy, gniazdo sześciokątne, z końc. kul.
1 x
Klucz imbusowy, gniazdo sześciokątne, z końc. kul. KLUCZ KATOWY SW 8 - 6 KATNY Z KULKA ZEBRA
Nr art. 071540 08
Opis:
8 mm
Wersja bardzo długa
Ilość: 1 x
Klucz imbusowy, gniazdo sześciokątne, z końc. kul.
1 x
Klucz imbusowy, gniazdo sześciokątne, z końc. kul. KLUCZ KT.SW10,0 6KT. Z KULKA ZEBRA
Nr art. 071540 10
Opis:
10 mm
Wersja bardzo długa
Ilość: 1 x
Wkładka piankowa pusta
1 x
Wkładka piankowa pusta FMINRT-0965900917-335X468X40MM ZEBRA
Nr art. 0955900917
Opis: For pliers
Ilość: 1 x