Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zestaw kluczy nasadowych 1/2 i 1/4 cala

Zestaw kluczy nasadowych 1/4 + 1/2 cala, 59 szt.
ZEST.KL.NASAD.1/4-1/2CAL-PIANKA-59SZT.
ZEBRA

Nr art. 0965900946

Ceny dostępne po zalogowaniu

Zestaw kluczy nasadowych 1/2 i 1/4 cala

Nr art. 0965900946

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

59 szt.
Obszar zastosowania

Do wyposażania wózków warsztatowych, skrzynek ORSY BULL, wnętrz pojazdów oraz systemów regałowych ORSY.

Duża sekcja piankowa

3

Zawiera Zestaw kluczy nasadowych 1/2 i 1/4 cala:

 
Ilość
Produkt
Opis
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala NASADKA 1/2 SW 19 6KT. -NISKA ZEBRA
Nr art. 0712131119
Opis:
19 mm; Długość: 36 mm
Model metryczny, sześciokątny, krótki
Ilość: 1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala NASADKA 1/2 SW 20 6KT.-NISKA ZEBRA
Nr art. 0712131120
Opis:
20 mm; Długość: 36 mm
Model metryczny, sześciokątny, krótki
Ilość: 1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala NASADKA 1/2 SW 21 6KT-NISKA ZEBRA
Nr art. 0712131121
Opis:
21 mm; Długość: 38 mm
Model metryczny, sześciokątny, krótki
Ilość: 1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala NASADKA 6KT ZWYKLA 1/2 SW22 ZEBRA
Nr art. 0712131122
Opis:
22 mm; Długość: 38 mm
Model metryczny, sześciokątny, krótki
Ilość: 1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala NASADKA 1/2 SW 24 6KT.-NISKA ZEBRA
Nr art. 0712131124
Opis:
24 mm; Długość: 38 mm
Model metryczny, sześciokątny, krótki
Ilość: 1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala NASADKA 1/2 SW 26 6KT-NISKA ZEBRA
Nr art. 0712131126
Opis:
26 mm; Długość: 38 mm
Model metryczny, sześciokątny, krótki
Ilość: 1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala NASADKA 1/2 SW 27 6KT-NISKA ZEBRA
Nr art. 0712131127
Opis:
27 mm; Długość: 44 mm
Model metryczny, sześciokątny, krótki
Ilość: 1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala NASADKA 1/2 SW 28 6KT-NISKA ZEBRA
Nr art. 0712131128
Opis:
28 mm; Długość: 44 mm
Model metryczny, sześciokątny, krótki
Ilość: 1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala NASADKA 6KT ZWYKLA 1/2 SW30 ZEBRA
Nr art. 0712131130
Opis:
30 mm; Długość: 44 mm
Model metryczny, sześciokątny, krótki
Ilość: 1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala NASADKA 1/2 SW 32 6KT.-NISKA ZEBRA
Nr art. 0712131132
Opis:
32 mm; Długość: 44 mm
Model metryczny, sześciokątny, krótki
Ilość: 1 x
Przedłużenie kątowe 1/2 cala
1 x
Przedłużenie kątowe 1/2 cala PRZEDLUZKA DO KLUCZ.NASAD. 1/2 ZEBRA
Nr art. 0712138100
Ilość: 1 x
Przedłużka 1/2 cala
1 x
Przedłużka 1/2 cala PRZEDLUZKA 1/2 -L=125 MM ZEBRA
Nr art. 0712138105
Opis:
Długość: 125 mm
Ilość: 1 x
Przedłużka 1/2 cala
1 x
Przedłużka 1/2 cala PRZEDLUZKA 1/2 250MM ZEBRA
Nr art. 0712138110
Opis:
Długość: 250 mm
Ilość: 1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna NASADKA 1/4-SW 4 -NISKA - 6-KATNA ZEBRA
Nr art. 0713111104
Opis:
4 mm; Długość: 22 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna NASADKA 1/4 SW5 ZEBRA
Nr art. 0713111105
Opis:
5 mm; Długość: 22 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna NASADKA WYSOKA SZES. 6 1/4 ZEBRA
Nr art. 0713111106
Opis:
6 mm; Długość: 22 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna NASADKA 1/4 SW 7 6.KT NISKA ZEBRA
Nr art. 0713111107
Opis:
7 mm; Długość: 22 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna NASADKA 1/4 SW8-NISKA ZEBRA
Nr art. 0713111108
Opis:
8 mm; Długość: 22 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna NASADKA NISKA SZESCIOK. 9 1/4 ZEBRA
Nr art. 0713111109
Opis:
9 mm; Długość: 22 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna NASADKA 1/4 -SW 10-6-KT -NISKA ZEBRA
Nr art. 0713111110
Opis:
10 mm; Długość: 22 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna NASADKA 1/4SW11-6KT. ZEBRA
Nr art. 0713111111
Opis:
11 mm; Długość: 22 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna NASADKA 1/4 SW 12 6-KT.-NISKA ZEBRA
Nr art. 0713111112
Opis:
12 mm; Długość: 22 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna NASADKA 1/4 SW 13 6.KT-NISKA ZEBRA
Nr art. 0713111113
Opis:
13 mm; Długość: 22 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna NASADKA 1/4 SW 14 -NISKA -6KT. ZEBRA
Nr art. 0713111114
Opis:
14 mm; Długość: 22 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna NASADKA 1/4 SW5.5 6.KT -NISKA ZEBRA
Nr art. 0713111155
Opis:
5,5 mm; Długość: 22 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
Przedłużka kątowa 1/4 cala
1 x
Przedłużka kątowa 1/4 cala ANGLEXT-1/4IN-L25MM ZEBRA
Nr art. 0713118100
Opis:
Długość: 25 mm
Ilość: 1 x
Przedłużka 1/4 cala
1 x
Przedłużka 1/4 cala PRZEDL. 100MM 1/4 NA 1 ZEBRA
Nr art. 0713118104
Opis:
100 mm
Ilość: 1 x
Przedłużka 1/4 cala
1 x
Przedłużka 1/4 cala PRZEDLUZKA 1/4 L=152 MM ZEBRA
Nr art. 0713118106
Opis:
Długość: 152 mm
Ilość: 1 x
Przedłużka 1/4"
1 x
Przedłużka 1/4 PRZEDŁ.ELAST. 1/4 4 -KŠT ZEBRA
Nr art. 0713118116
Opis:
150 mm
Elastyczny
Ilość: 1 x
Przegub Kardana 1/4"
1 x
Przegub Kardana 1/4 PRZEGUB KATOWY 1/4 ZEBRA
Nr art. 0713118301
Opis:
Czworokąt zewnętrzny
Z zatrzymywanym przegubem służącym utrzymaniu ustalonego położenia
Ilość: 1 x
Przegub Kardana 3/8 cala
1 x
Przegub Kardana 3/8 cala PRZEGUB 3/8 ZEBRA
Nr art. 0713128301
Opis:
Długość: 55 mm
Z zatrzymywanym przegubem służącym utrzymaniu ustalonego położenia
Ilość: 1 x
Adapter końcówek 1/4 cala
1 x
Adapter końcówek 1/4 cala UCHWYT SZYBK.KW.1/4-6 KT 1/4
Nr art. 071511 01
Opis:
Długość: 30 mm
Uchwyt szybkowymienny
Ilość: 1 x
Pusta wkładka piankowa
1 x
Pusta wkładka piankowa WKLADKA PIANKA (DO 0965900946) ZEBRA
Nr art. 0955900946
Ilość: 1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala NASADKA 1/2 SW 18 6KT.-NISKA ZEBRA
Nr art. 0712131118
Opis:
18 mm; Długość: 36 mm
Model metryczny, sześciokątny, krótki
Ilość: 1 x
Wkrętak 1/4 cala
1 x
Wkrętak 1/4 cala REKOJESC WKRETAKA 1/44-KT. 225MM ZEBRA
Nr art. 0613430310
Opis:
Długość ostrza: 110 mm
Końcówka jednoelementowa
Ilość: 1 x
Bit płaski
1 x
Bit płaski GROT SL 0.8X11 1/4 DL.25MM
Nr art. 0614175653
Opis:
0.8 x 5.5 mm; Długość: 25 mm
C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
Bit Phillips
1 x
Bit Phillips GROT PH1 ZOLTY 1/4 DL.25MM
Nr art. 0614176274
Opis:
PH1; Długość: 25 mm
PH C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
Bit Phillips
1 x
Bit Phillips GROT PH2 BIALY 1/4 DL.25MM
Nr art. 0614176461
Opis:
PH2; Długość: 25 mm
PH C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
Bit Phillips
1 x
Bit Phillips GROT PH3 CZERWONY 1/4 DL.25MM
Nr art. 0614176648
Opis:
PH3; Długość: 25 mm
PH C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
Bit do gniazd sześciokątnych
1 x
Bit do gniazd sześciokątnych GROT 1/4 WEW.6-KT.SW3 DL.25MM
Nr art. 061417693
Opis:
3 mm; Długość: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Ilość: 1 x
Bit do gniazd sześciokątnych
1 x
Bit do gniazd sześciokątnych GROT 1/4 WEW.6-KT.SW4 DL.25MM
Nr art. 061417694
Opis:
4 mm; Długość: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Ilość: 1 x
Bit do gniazd sześciokątnych
1 x
Bit do gniazd sześciokątnych GROT 1/4 WEW.6-KT.SW5 DL.25MM
Nr art. 061417695
Opis:
5 mm; Długość: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Ilość: 1 x
Bit do gniazd sześciokątnych
1 x
Bit do gniazd sześciokątnych GROT 1/4 WEW.6-KT.SW6 DL.25MM
Nr art. 061417696
Opis:
6 mm; Długość: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Ilość: 1 x
Bit TX
1 x
Bit TX GROT TX10 NIEBIESKI 1/4 DL.25MM
Nr art. 06143110
Opis:
TX10; Długość: 25 mm
TX C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
Bit TX
1 x
Bit TX GROT TX15 ZOLTY 1/4 DL.25MM
Nr art. 06143115
Opis:
Rozmiar XL
TX C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
Bit TX
1 x
Bit TX GROT TX20 BIALY 1/4 DL.25MM
Nr art. 06143120
Opis:
TX20; Długość: 25 mm
TX C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
Bit TX
1 x
Bit TX GROT TX25 CZARNY 1/4 DL.25MM
Nr art. 06143125
Opis:
TX25; Długość: 25 mm
TX C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
Bit TX
1 x
Bit TX GROT TX27 1/4 DL.25MM
Nr art. 06143127
Opis:
27
TX C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
Bit TX
1 x
Bit TX GROT TX30 CZERWONY 1/4 DL.25MM
Nr art. 06143130
Opis:
TX30; Długość: 25 mm
TX C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
Bit TX
1 x
Bit TX GROT TX40 ZIELONY 1/4 DL.25MM
Nr art. 06143140
Opis:
TX40; Długość: 25 mm
TX C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
Pokrętło z grzechotką dwukierunkowe 1/2 cala
1 x
Pokrętło z grzechotką dwukierunkowe 1/2 cala POKRETLO 1/2 Z BLOKADA KL.NASADOW. ZEBRA
Nr art. 071201201
Opis: Dźwignia zmiany kierunku
Ilość: 1 x
Pokrętło grzechotką 1/4 cala
1 x
Pokrętło grzechotką 1/4 cala POKRETLO 1/4 Z BLOKADA KL.NASADOW. ZEBRA
Nr art. 071201401
Opis:
Długość: 135 mm
Dźwignia zmiany kierunku
Ilość: 1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala NASADKA 6KT ZWYKLA 1/2 SW10 ZEBRA
Nr art. 0712131110
Opis:
10 mm; Długość: 36 mm
Model metryczny, sześciokątny, krótki
Ilość: 1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala NASADKA 1/2 SW11 6KT.-NISKA ZEBRA
Nr art. 0712131111
Opis:
11 mm; Długość: 36 mm
Model metryczny, sześciokątny, krótki
Ilość: 1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala NASADKA 1/2 SW 12 6KT -NISKA ZEBRA
Nr art. 0712131112
Opis:
12 mm; Długość: 36 mm
Model metryczny, sześciokątny, krótki
Ilość: 1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala NASADKA 1/2 SW 13 6KT-NISKA ZEBRA
Nr art. 0712131113
Opis:
13 mm; Długość: 36 mm
Model metryczny, sześciokątny, krótki
Ilość: 1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala NASADKA 6KT ZWYKLA 1/2 SW14 ZEBRA
Nr art. 0712131114
Opis:
14 mm; Długość: 36 mm
Model metryczny, sześciokątny, krótki
Ilość: 1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala NASADKA 1/2 SW 15 -6KT.-NISKA ZEBRA
Nr art. 0712131115
Opis:
15 mm; Długość: 36 mm
Model metryczny, sześciokątny, krótki
Ilość: 1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala NASADKA 1/2 SW 16 6KT-NISKA ZEBRA
Nr art. 0712131116
Opis:
16 mm; Długość: 36 mm
Model metryczny, sześciokątny, krótki
Ilość: 1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala NASADKA 1/2 -6-KT SW17 -NISKA ZEBRA
Nr art. 0712131117
Opis:
17 mm; Długość: 36 mm
Model metryczny, sześciokątny, krótki
Ilość: 1 x