Wielofunkcyjna lampa ręczna wielokrotnego użytku
Lampa ręczna wielokrotnego użytku
LAMPA WARSZTATOWA-RECZNA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Łatwa w utrzymaniu konstrukcja z systemem szyn
Podczas wymiany żarówki nie ma kontaktu z elementami pod napięciem
Wytrzymała, pryzmatyczna rurka ochronna zapobiegająca oślepianiu podczas pracy
Solidna konstrukcja z gumową nasadką i uchwytem chroniącym przed stoczeniem
Obrotowy hak
Optymalna ochrona przed uszkodzeniem kabla
Bardzo elastyczny kabel zasilania
W pełni elektroniczny statecznik EVG z funkcją samoczynnego wyłączenia (w przypadku uszkodzenia żarówki) oraz funkcją wstępnego podgrzewania
Optymalna ochrona statecznika i żarówki
Odporność na olej i benzynę
Materiały dodatkowe(X)
Strumień świetlny | 330 lm |
Stopień ochrony IP | IP 64 |
Min./maks. napięcie | 220 / 240 V/AC |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Moc znamionowa | 8 W |
Typ kabla | H05RN-F2x1,0 mm² |
Długość przewodu zasilającego | 5 m |
Łącznik wtykowy | 1 wtyczka z zestykiem ochronnym, 16 A |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!