Ręczna elektroniczna lampa LED do przedziału silnika

Lampa ręczna LED do przedz. silnika
LAMPA RĘCZNA-(H05BQ-F-5M)

Nr art. 0981750
EAN 4046777990836

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Z szybkim mocowaniem zatrzaskowym

Nadaje się do czepków o szerokości 110–190 cm



Pryzmatyczna rurka ochronna do pracy bez odblasków



Hak obrotowy



Optymalna ochrona przed uszkodzeniem kabla


Wysoce elastyczny przewód zasilający H05BQ-F



Odporność na olej i benzynę



Wyprodukowano w Niemczech

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Strumień świetlny

1590 lm

Stopień ochrony IP

IP 64

Odporność na uderzenia

IK08

Min./maks. napięcie

220 / 240 V/AC

Klasa ochrony

Klasa ochrony II/izolacja ochronna

Min./maks. częstotliwość

50 / 60 Hz

Moc znamionowa

14 W

Typ kabla

H05BQ-F2x1,0 mm²

Długość przewodu zasilającego

5 m

Ilość diod LED

64 szt

Łącznik wtykowy

1 wtyczka z zestykiem ochronnym, 16 A

Klasa wydajności energetycznej

C