Taśma izolacyjna do instalacji elektrycznych
TASMA IZOL. VDE 10M/15MM CZAR.
Ceny dostępne po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Testy VDE zgodne z normą DIN EN 60454-3-1, typ 5
Bezpieczna i łatwa w użyciu
Zachowanie właściwości materiału po zakończeniu montażu, nawet w zmiennych temperaturach
Duża odporność na działanie rozcieńczonych kwasów i zasad
Chronić taśmę przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do izolowania i oznaczania kabli elektrycznych oraz mocowania wiązek kablowych itp.
Baza chemiczna | Akrylan, folia z miękkiego PCW |
Kolor | Czarny |
Szerokość | 15 mm |
Długość | 10 m |
Grubość | 0,15 mm |
Odporność na przebicia | 9 kV/mm |
Min. odporność temperaturowa | 0 °C |
Maks. odporność temperaturowa | 90 °C |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!