Kastra do zaprawy
Koryto do zaprawy, do podnoszenia dźwigiem
POJEMNIK NA ZAPRAWE
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wysoka wytrzymałość na uderzenia i odporność na pękanie
Solidna konstrukcja o dużej grubości ścianek
Wysoka nośność dzięki solidnej ramie
Raport GS-TÜV jest wymagany w przypadku stosowania na placu budowy.
Aby go uzyskać, należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym.
Żywotność z certyfikatem TÜV gwarantuje pięć lat eksploatacji w przypadku prawidłowego użytkowania i wykonywania regularnej konserwacji
Materiały dodatkowe(X)
Możliwość używania do różnego rodzaju prac
Konstrukcja | Przekrój kwadratowy |
Zawartość | 200 l |
Maks. obciążenie ciężarem | 700 kg |
Szerokość | 105 cm |
Wysokość | 46 cm |
Głębokość | 70 cm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 16400 g |