Klej cyjanoakrylowy Superszybki klej
Klej cyjanoakrylowy Superszybki klej - 1
Klej cyjanoakrylowy Superszybki klej - 2

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Klej cyjanoakrylowy Superszybki klej

Do klejenia w ciągu kilku sekund metalu, tworzyw sztucznych oraz części gumowych.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
Przemyślane specjalne zamknięcie


  • Precyzyjne dozowanie

  • Końcówki nie zatykają się


Klejenie w ciągu kilku sekund


  • Możliwa natychmiastowa dalsza obróbka

  • Szybkie naprawy

  • Możliwe proste konstrukcje bez dodatkowych materiałów mocujących


Wysoka odporność na starzenie i działanie czynników klimatycznych



Nie zawiera rozpuszczalników ani silikonu

Potwierdzenie właściwości

Rejestracja NSF, klasa P1, nr rej. 151993


Testy NSF przeprowadzone zgodnie z normą NSF/ANSI 61 do użytku z wodą techniczną i wodą pitną

Uwaga
  • Zaleca się używanie rękawic i okularów ochronnych.

  • Jeśli powierzchnie są zbyt suche lub kwaśne, opóźni to utwardzenie lub zapobiegnie jego utwardzeniu, podczas gdy wyższe poziomy wilgotności i powierzchni alkalicznych będą miały skutek przyspieszony.

  • Ze względu na ciśnienie pary płynnego kleju, powolne utwardzanie nadmiaru produktu wokół obszaru klejenia może spowodować biały osad (wykwity). Są to utwardzane opary kleju. Można je usunąć np. izopropanolem lub acetonem. Ważne jest, aby powierzchnie czyszczonych części były również odporne na działanie tych rozpuszczalników. Wykwity można ograniczyć stosując klej oszczędnie i zapewniając odpowiednią wilgotność powietrza i wentylację miejsca pracy.
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4 w 1
Klebfix
4 w 1
Nakładanie pędzlem
Klebfix
GAN
Klebfix
2-komponentowy
Metalaluminium ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Ołów
stal nierdzewna
Miedź
Mosiądz
Stal/żelazo
Cynk
Tworzywo sztuczneABS
TWS⚫1
EPDM
Guma
Pianki sztywne⚫1⚫1⚫1⚫1
Neopren
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
Poliamid
Poliwęglan = PC
Polistyren⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Silikon⚫1
Styropian⚫1⚫1
Powierzchnie malowanePowierzchnie malowane
Drewno i materiały drewnianeDrewno (MDF, płyta wiórowa)
Panele laminowane
(Resopal, Ultrapas)
Panele dekoracyjne
Korek
Kamień i materiały budowlaneBeton
Powierzchnie bitumiczne
Gazobeton, gips, płyty gipsowo-kartonowe
Kamień syntetyczny (Corian, Varicor)
HPL
Kamień naturalny (marmur, granit)⚫1
Kamień
Płyty pilśniowe utwardzone cementem
InneEmalia⚫1
Szkło
Włókno szklane
Lustro⚫1
Porcelana, ceramika, płytki
Papier
Tektura
Siatka
Skóra
0893 09
0893 090
0893 090 0
0893 090 030
0893 0910893 0920893 4230893 0940893 403
0893 403 1
0893 093 090

Rejestracja NSF, klasa P1, nr rej. 151993


Testy NSF przeprowadzone zgodnie z normą NSF/ANSI 61 do użytku z wodą techniczną i wodą pitną

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów. Przestrzegać zaleceń zawartych na karcie danych technicznych!