Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zmywacz warsztatowy BMF
Przyjazny dla środowiska środek czyszczący do warsztatów, maszyn i pojazdów
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Bez fosforanów, rozpuszczalników i substancji powodujących korozję
- Znakomita biodegradowalność
- Można stosować mechanicznie, ręcznie lub w myjkach ciśnieniowych
- Silnie rozpuszcza tłuszcze, ale nie uszkadza materiałów
- Nie atakuje farby, gumy ani tworzyw sztucznych
- Szybko usuwany z wody ściekowej zgodnie z niemieckim standardowym testem ekologicznym B 5105
- Wartość pH: 9,4
- Nie zawiera silikonu
- Nie zawiera AOX
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
- Środek czyszczący BMF w myjce wysokociśnieniowej: Stężenie 3-5%.
- Środek czyszczący BMF w maszynach do czyszczenia podłóg: Stężenie 3-10%.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!